1rjr7 | Núm vú thép 300 Psi 2 X 11 In | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1RJR7 Núm thép 300 Psi 2 x 11 In | AB3DAN

APPROVED VENDOR 1RJR7 Núm vú bằng thép 300 Psi 2 x 11 In

Trong kho
Khoản mục: AB3DAN phần: 1RJR7
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
€42.64 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcnúm vú
Loại kết nối cơ bảnLuồng ở cả hai đầu
Vật liệu cơ thểthép đen
Chiều dài11 "
Max. Sức ép300 psi @ 150 độ F
Tối đa Áp suất hơi2295 psi WSP @ 650 độ F
Bên ngoài Dia.2.375 "
Kích thước đường ống2"
Schedule80
Liền mạch / hànSeamless
Loại sợiNPT
Chiều dày0.218 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.97
Chiều cao tàu (cm)6.1
Chiều dài tàu (cm)27.94
Chiều rộng tàu (cm)6.1
Mã HS7307995015
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiMax. Sức épTối đa Áp suất hơiBên ngoài Dia.Kích thước đường ốngChiều dàyGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1LMT1 Núm thép 300 Psi 1 1/2 x 6 In | AB2EHU 1LMT16"300 psi @ 150 độ F2539 psi WSP @ 650 độ F-1.5 "-€20.59
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1LMT2 Núm thép 300 Psi 1 1/2 x 7 In | AB2EHV 1LMT27"300 psi @ 150 độ F2539 psi WSP @ 650 độ F1.9 "1.5 "0.2 "€28.15
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1LMT4 Núm thép 300 Psi 1 1/2 x 8 In | AB2EHW 1LMT48"300 psi @ 150 độ F2539 psi WSP @ 650 độ F1.9 "1.5 "0.2 "€29.79
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1LMT5 Núm thép 300 Psi 1 1/2 x 9 In | AB2EHX 1LMT59"300 psi @ 150 độ F2539 psi WSP @ 650 độ F1.9 "1.5 "0.2 "€31.71
NHÀ BÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1LMU7 Núm thép 300 Psi 2 x 2 1/2 In | AB2EJJ 1LMU72.5 "300 psi @ 150 độ F2295 psi WSP @ 650 độ F2.375 "2"0.218 "€29.14
NHÀ BÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1LMU8 Núm thép 300 Psi 2 x 3 In | AB2EJK 1LMU83"300 psi @ 150 độ F2295 psi WSP @ 650 độ F2.375 "2"0.218 "€31.26
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1LMU9 Núm thép 300 Psi 2 x 3 1/2 In | AB2EJL 1LMU93.5 "300 psi @ 150 độ F2295 psi WSP @ 650 độ F2.375 "2"0.218 "€16.91

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 1RJR7 Núm vú bằng thép 300 Psi 2 x 11 In
€42.64 /đơn vị