Cuộn ống tay quay COXREELS 100 Series
Phong cách | Mô hình | Ống ngoài Dia. | Kích thước cơ sở | Loại ổ | Bên trong Dia. | Chiều dài | Kích thước lắp | Bên ngoài Dia. | Chiều cao tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 117-3-550 | - | 19.5 x 6 " | - | 3 / 8 " | - | 5.5 x 3 " | 5 / 8 " | 18 " | €390.22 | |
A | 117-5-100 | - | 14 x 6 " | - | 3 / 4 " | - | 10 x 3 " | 1 1 / 4 " | 18 " | €518.06 | |
A | 117-3-400 | - | 14 x 6 " | - | 3 / 8 " | - | 10 x 3 " | 5 / 8 " | 18 " | €446.05 | |
A | 117-4-350 | - | 19.5 x 6 " | - | 1 / 2 " | - | 5.5 x 3 " | 7 / 8 " | 18 " | €475.68 | |
B | 112-3-50 | 5 / 8 " | 6 x 6 " | Tay | 3 / 8 " | - | 4 x 3 " | 5 / 8 " | 13 " | €394.13 | |
B | 117-3-250 | 5 / 8 " | 9.5 x 6 " | Tay | 3 / 8 " | - | 5.5 x 3 " | 5 / 8 " | 18 " | €449.39 | |
C | 112-3-100 | 5 / 8 " | 9.5 x 6 " | Tay quay | 3 / 8 " | 12 " | 5.5 x 3 " | 5 / 8 " | 13 " | €406.69 | |
B | 117-4-225 | 7 / 8 " | 14 x 6 " | Tay quay | 1 / 2 " | 17 " | 10 x 3 " | 7 / 8 " | 18 " | €537.90 |
Cuộn ống quay tay 100 Series
Cuộn ống Coxreels 100 Series được sử dụng trong các ngành công nghiệp sản xuất, nông nghiệp và xây dựng để quản lý ống hiệu quả và các ứng dụng truyền chất lỏng. Chúng rất lý tưởng để cung cấp năng lượng điện / khí nén trong các ứng dụng yêu cầu chiều dài ống dài. Các cuộn ống tay quay này có cơ sở bánh xe kép để đảm bảo tăng tính di động tại công trường và có kết cấu bằng thép không gỉ để tạo độ cứng cho kết cấu và khả năng chống ăn mòn. Chúng có thể chịu được định mức áp suất lên tới 4000 PSI và có khung hình chữ U chắc chắn để tăng cường độ ổn định và độ bền. Chúng đi kèm với một khớp xoay NPT toàn dòng 90 độ bằng đồng thau chắc chắn để dễ dàng bảo trì phốt và lắp đặt ống.
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Phích cắm lưỡi thẳng
- Máy đếm hạt
- Điều hòa nguồn
- Dải vinyl
- Bộ truyền động quay
- Uốn cong
- Quần áo chống cháy và Arc Flash
- Lợp
- Phun sơn và sơn lót
- Khí đốt
- WALTER TOOLS Đường tròn nội tiếp 1/2 ", CCGT, Hình bình hành 80 độ, Chèn quay cacbua
- BUSSMANN Cầu chì bảo vệ viễn thông: Dòng TPN
- RANCO Điều khiển lạnh tủ lạnh, Công tắc SPST, 16 Amps
- LOVEJOY Loại UFH có rãnh khóa, phiên bản ngắn, lỗ khoan inch
- MERSEN FERRAZ Giá đỡ cầu chì dòng US6J
- MARTIN SPROCKET Reborable Type Cast Iron Stock Spur Gears, 4 Đường kính Pitch
- Arrow Pneumatics Đồng hồ đo áp suất chênh lệch
- KIPP Nuts
- BALDOR / DODGE Khớp nối lốp đôi, E70M, đàn hồi