APPROVED VENDOR 1PYU6 Van bi đồng mạ Chrome nội tuyến Fnpt 3 In
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Van bi |
Chất liệu bóng | Đồng thau mạ Chrome |
Nhóm sản phẩm van bi | Hướng dẫn sử dụng |
Vật liệu cơ thể | Đồng thau mạ Chrome |
Phong cách cơ thể | Nội tuyến |
Kiểu kết nối | FNPT x FNPT |
Xử lý vật liệu | Thép không gỉ với tay cầm Vinyl |
Loại xử lý | Lever |
Max. Sức ép | 900 psiCWP |
Kích thước đường ống | 3" |
Hải cảng | Full |
Chất liệu ghế | PTFE |
Vật liệu gốc | Thau |
Loại thân | Bằng chứng thổi |
Cấu trúc van | Mảnh ghép |
Trọng lượng tàu (kg) | 5.49 |
Chiều cao tàu (cm) | 12.7 |
Chiều dài tàu (cm) | 30.48 |
Chiều rộng tàu (cm) | 17.78 |
Mã HS | 8481801085 |
Quốc gia | CN |
Mô hình | Xử lý vật liệu | Loại xử lý | Kích thước đường ống | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
1PYT6 | Thép với tay cầm Vinyl | Lever | 1 / 4 " | €12.90 | |
1PYT7 | Thép với tay cầm Vinyl | Lever | 3 / 8 " | €13.52 | |
1PYT8 | Thép với tay cầm Vinyl | Lever | 1 / 2 " | €15.02 | |
1PYT9 | Thép với tay cầm Vinyl | Lever | 3 / 4 " | €28.47 | |
1PYU1 | Thép với tay cầm Vinyl | Lever | 1" | €42.88 | |
1PYU2 | Thép không gỉ với tay cầm Vinyl | - | 1.25 " | €72.78 | |
1PYU3 | Thép không gỉ với tay cầm Vinyl | - | 1.5 " | €97.48 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.