Cầu chì dòng MERSEN FERRAZ A2K-R, Loại RK1, Hoạt động nhanh
Phong cách | Mô hình | amps | Vật liệu cơ thể | Đánh giá hiện tại | đường kính | Chiều dài | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A2K6R | - | gmg | 6A | 0.56 " | 2" | - | RFQ
|
B | A2K300R | - | PolyTube | 300A | 2.06 " | 8.63 " | €347.33 | |
C | A2K450R | - | PolyTube | 450A | 2.56 " | 10.38 " | - | RFQ
|
C | A2K500R | - | PolyTube | 500A | 2.56 " | 10.38 " | - | RFQ
|
D | A2K5R | - | gmg | 5A | 0.56 " | 2" | - | RFQ
|
E | A2K90R | - | PolyTube | 90A | 1.06 " | 5.88 " | - | RFQ
|
F | A2K110R | - | PolyTube | 110A | 1.56 " | 7.13 " | - | RFQ
|
G | A2K1R | - | gmg | 1A | 0.56 " | 2" | - | RFQ
|
H | A2K12R | - | gmg | 12A | 0.56 " | 2" | - | RFQ
|
I | A2K3R | - | gmg | 3A | 0.56 " | 2" | - | RFQ
|
J | A2K150R | - | PolyTube | 150A | 1.56 " | 7.13 " | - | RFQ
|
K | A2K10R | 10A | gmg | 10A | 0.56 " | 2" | - | RFQ
|
L | A2K15R | 15A | gmg | 15A | 0.56 " | 2" | €20.64 | |
M | A2K20R | 20A | gmg | 20A | 0.56 " | 2" | €20.64 | |
N | A2K25R | 25A | gmg | 25A | 0.56 " | 2" | - | RFQ
|
O | A2K30R | 30A | gmg | 30A | 0.56 " | 2" | €20.64 | |
P | A2K35R | 35A | PolyTube | 35A | 0.81 " | 3" | €60.61 | |
Q | A2K40R | 40A | PolyTube | 40A | 0.81 " | 3" | - | RFQ
|
R | A2K45R | 45A | PolyTube | 45A | 0.81 " | 3" | €54.03 | |
S | A2K50R | 50A | PolyTube | 50A | 0.81 " | 3" | - | RFQ
|
T | A2K60R | 60A | PolyTube | 60A | 0.81 " | 3" | - | RFQ
|
U | A2K70R | 70A | PolyTube | 70A | 1.06 " | 5.88 " | - | RFQ
|
V | A2K80R | 80A | PolyTube | 80A | 1.06 " | 5.88 " | €106.32 | |
W | A2K100R | 100A | PolyTube | 100A | 1.06 " | 5.88 " | - | RFQ
|
X | A2K125R | 125A | PolyTube | 125A | 1.56 " | 7.13 " | €178.28 | |
Y | A2K175R | 175A | PolyTube | 175A | 1.56 " | 7.13 " | - | RFQ
|
Z | A2K200R | 200A | PolyTube | 200A | 1.56 " | 7.13 " | - | RFQ
|
A1 | A2K225R | 225A | PolyTube | 225A | 2.06 " | 8.63 " | - | RFQ
|
B1 | A2K250R | 250A | PolyTube | 250A | 2.06 " | 8.63 " | - | RFQ
|
C1 | A2K350R | 350A | PolyTube | 350A | 2.06 " | 8.63 " | €347.33 | |
D1 | A2K400R | 400A | PolyTube | 400A | 2.06 " | 8.63 " | €347.33 | |
C | A2K600R | 600A | PolyTube | 600A | 2.56 " | 10.38 " | €517.08 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Ống dẫn và băng vải
- Tấm chắn cửa
- Máy sưởi ngâm
- Khóa móc chìa khóa hình ống
- Cửa cuốn
- rơle
- Thời Gian
- Đồng hồ đo mức chất lỏng và chỉ báo tầm nhìn
- chấn lưu
- Thông gió
- JOHN GUEST Phích cắm
- HAM-LET Áo thun nữ
- APPROVED VENDOR Núm vú, 3/4 inch, thép
- BUNTING BEARINGS Vòng bi tay áo kim loại bột BB-16
- PLAST-O-MATIC Van giảm áp PVC một màng RVD Series
- DAZOR Đèn đế sàn di động LED EcoFlex II
- GARLAND MFG Đèn thí điểm
- ALLEGRO SAFETY Tấm bìa
- VESTIL Thanh ray bảo vệ đường cao tốc dòng GR-H2R, dạng cong
- GROVE GEAR Dòng GR, Kiểu BM-D, Kích thước 824, Hộp giảm tốc bánh răng Ironman