MERSEN FERRAZ Cầu chì A2K5R, Tác động nhanh, 250V, 5A, Loại RK1
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cầu chì |
Đánh giá điện áp AC | 250V |
Vật liệu cơ thể | gmg |
Đánh giá hiện tại | 5A |
đường kính | 0.56 " |
Lớp cầu chì | Lớp RK1 |
Chiều dài | 2" |
Gắn kết | Cái cặp |
Tốc độ | Phản ứng nhanh |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.24 |
Chiều cao tàu (cm) | 3.02 |
Chiều dài tàu (cm) | 7.62 |
Chiều rộng tàu (cm) | 5.23 |
Sản phẩm | Mô hình | amps | Vật liệu cơ thể | Đánh giá hiện tại | đường kính | Chiều dài | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2K100R | 100A | PolyTube | 100A | 1.06 " | 5.88 " | - | RFQ
| |
A2K10R | 10A | gmg | 10A | 0.56 " | 2" | - | RFQ
| |
A2K125R | 125A | PolyTube | 125A | 1.56 " | 7.13 " | €178.28 | ||
A2K15R | 15A | gmg | 15A | 0.56 " | 2" | €20.64 | ||
A2K175R | 175A | PolyTube | 175A | 1.56 " | 7.13 " | - | RFQ
| |
A2K200R | 200A | PolyTube | 200A | 1.56 " | 7.13 " | - | RFQ
| |
A2K20R | 20A | gmg | 20A | 0.56 " | 2" | €20.64 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.