MERSEN FERRAZ Cầu chì A2K50R, Tác động nhanh, 250V, 50A, Loại RK1, 1 cực
Cách nhận hàng có thể 9, Thứ Năm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 9, Thứ Năm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cầu chì |
Đánh giá điện áp AC | 250V |
amps | 50A |
Vật liệu cơ thể | PolyTube |
Đánh giá hiện tại | 50A |
đường kính | 0.81 " |
Loại khung | A2K |
Lớp cầu chì | Lớp RK1 |
Chiều dài | 3" |
Gắn kết | Cái cặp |
Số lượng cực | 1 |
Tốc độ | Phản ứng nhanh |
điện áp | 250V |
Loại điện áp | AC |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.06 |
Chiều dài tàu (cm) | 7.62 |
Chiều rộng tàu (cm) | 2.06 |
Sản phẩm | Mô hình | amps | Vật liệu cơ thể | Đánh giá hiện tại | đường kính | Chiều dài | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2K100R | 100A | PolyTube | 100A | 1.06 " | 5.88 " | - | RFQ
| |
A2K10R | 10A | gmg | 10A | 0.56 " | 2" | - | RFQ
| |
A2K125R | 125A | PolyTube | 125A | 1.56 " | 7.13 " | €178.28 | ||
A2K15R | 15A | gmg | 15A | 0.56 " | 2" | €20.64 | ||
A2K175R | 175A | PolyTube | 175A | 1.56 " | 7.13 " | - | RFQ
| |
A2K200R | 200A | PolyTube | 200A | 1.56 " | 7.13 " | - | RFQ
| |
A2K20R | 20A | gmg | 20A | 0.56 " | 2" | €20.64 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.