Red Hat 8210g001 | Van Điện Từ 2/2 3/8 Inch Nc 240/220v | 4eku5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

RED HAT 8210G001 Van điện từ Redhat, Đồng thau, Dòng 2/2, 3/8 In Nc, 220/240 V | AD7HJA 4EKU5

RED HAT 8210G001 Van điện từ Redhat, Đồng thau, Sê-ri 2/2, Nc 3/8 In, 220/240 V

Trong kho
Khoản mục: AD7HJA phần: 8210G001Tham chiếu chéo: 4EKU5
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
€203.07 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan điện
Vật liệu cơ thểThau
Trung tâm Đường ống Kích thước Trung tâm2-13 / 16 "
Hệ số khối lượng3.00
Bao vây cuộnHộp kín không có mối nối
Lớp cách nhiệt cuộn dâyF
Kết nối điệnDây dẫn 1/2 "w / 18"
Hz50/60
Đánh giá IP66
Tối đa Nhiệt độ chất lỏng.180 độ F
Phương tiện truyền thôngKhông khí / khí trơ, dầu nhẹ và nước
Tối thiểu. Chênh lệch áp suất vận hành5 psi
NEMA Đánh giá1, 2, 3, 3S, 4, 4X
Nguồn gốc Dia.5 / 8 "
Chiều cao tổng thể3.375 "
Chiều dài tổng thể3.25 "
Chiều rộng tổng thể2 5 / 16 "
Kích thước đường ống3 / 8 "
Vật liệu con dấuNBR
Cấu hình vanThông thường đóng
Thiết kế van2 chiều / 2 vị trí
điện áp220 / 240 VAC
Watts6.1

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.88
Chiều cao tàu (cm)8.64
Chiều dài tàu (cm)10.67
Chiều rộng tàu (cm)9.4
Mã HS8481809005
Quốc giaMX

Chi tiết sản phẩm:

  • Van điện từ đồng thau được chứng nhận UL và CSA được thiết kế chỉ dành cho dịch vụ nước nóng
  • Lý tưởng để sử dụng trong máy nén khí, thiết bị giặt là & kiểm soát nước công nghiệp, máy bơm và rửa xe
  • Màng chắn hoạt động thí điểm cho phép một nguồn cấp dữ liệu nhỏ để kiểm soát dòng chảy áp suất cao
  • Cấu hình 2 chiều / 2 vị trí cho phép chất lỏng đi qua van được cung cấp năng lượng vào cổng khoang và ra cổng lỗ

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐánh giá IPVật liệu cơ thểTrung tâm Đường ống Kích thước Trung tâmTối đa Nhiệt độ chất lỏng.Phương tiện truyền thôngTối thiểu. Chênh lệch áp suất vận hànhNEMA Đánh giáNguồn gốc Dia.Giá cả
RED HAT 8320G18424 / DCDD Van điện từ 3/2 1/4 inch Nc 24v Brass | AB7ZPW 24W628 8320G18424 / DCDD66Thau1.75 "150 độ FKhông khí / khí trơ, dầu nhẹ và nước0 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X3 / 32 "€240.59
RED HAT 8316G064120/60 110/50DA Van điện từ 3/2 1/2 Inch Nc 120 / 110v | AB7ZPY 24W630 8316G064120/60 110/50DA66Thau3-15 / 16 "180 độ FKhông khí / khí trơ và nước10 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X5 / 8 "€565.75
RED HAT 8320G132120/60 110/50DA Van điện từ 3/2 1/8 Inch Nc 120 / 110v | AB7ZQC 24W635 8320G132120/60 110/50DA66Thau1-5 / 16 "180 độ FKhông khí / khí trơ, dầu nhẹ và nước0 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X3 / 64 "€191.21
RED HAT 8320G18224 / DCDD Van điện từ 3/2 1/4 inch Nc 24v Brass | AB7ZQL 24W643 8320G18224 / DCDD66Thau1-13 / 16 "150 độ FKhông khí / khí trơ, dầu nhẹ và nước0 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X1 / 16 "€283.45
RED HAT EF8316G054120/60 110/50DA Van điện từ 3/2 3/8 Inch Nc 120 / 110v | AB7ZQU 24W650 EF8316G054120/60 110/50DA-Thau3-15 / 16 "180 độ FKhông khí / khí trơ và nước10 psi3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 95 / 8 "€692.24
RED HAT 8316P074 Van điện từ 3/2 3/4 Inch Nc 100-240v | AB7ZQW 24W653 8316P07466Thau3-11 / 16 "180 độ FKhông khí / khí trơ và nước10 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X11 / 16 "€1,015.43
RED HAT 8316G054120/60 110/50DA Van điện từ, 3/8 In, NC, 110/120 VAC | AB7ZRJ 24W665 8316G054120/60 110/50DA66Thau3-15 / 16 "180 độ FKhông khí / khí trơ và nước10 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X5 / 8 "€554.78

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

RED HAT 8210G001 Van điện từ Redhat, Đồng thau, Sê-ri 2/2, Nc 3/8 In, 220/240 V
€203.07 /đơn vị