Red Hat 8320g18424/dcdd | Van Điện Từ 3/2 1/4 Inch Nc 24v Đồng Thau | 24w628 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

RED HAT Van điện từ 8320G18424/DCDD 3/2 1/4 inch Nc 24v Đồng thau

Trong kho
Khoản mục: AB7ZPW phần: 8320G18424 / DCDDTham chiếu chéo: 24W628
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
€240.59 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan điện
Vật liệu cơ thểThau
Trung tâm Đường ống Kích thước Trung tâm1.75 "
Hệ số khối lượng0.12
Bao vây cuộnHộp kín không có mối nối
Lớp cách nhiệt cuộn dâyF
Kết nối điệnDây dẫn 1/2 "w / 18"
Đánh giá IP66
Tối đa Nhiệt độ chất lỏng.150 độ F
Phương tiện truyền thôngKhông khí / khí trơ, dầu nhẹ và nước
Tối thiểu. Chênh lệch áp suất vận hành0 psi
NEMA Đánh giá1, 2, 3, 3S, 4, 4X
Nguồn gốc Dia.3 / 32 "
Chiều cao tổng thể3 11 / 16 "
Chiều dài tổng thể1-11 / 16 "
Chiều rộng tổng thể1 13 / 16 "
Kích thước đường ống1 / 4 "
Vật liệu con dấuNBR
Cấu hình vanThông thường đóng
Thiết kế van3 chiều / 2 vị trí
điện áp24 VDC
Watts11.6

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.75
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)10.67
Mã HS8481809005
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐánh giá IPVật liệu cơ thểTrung tâm Đường ống Kích thước Trung tâmTối đa Nhiệt độ chất lỏng.Phương tiện truyền thôngTối thiểu. Chênh lệch áp suất vận hànhNEMA Đánh giáNguồn gốc Dia.Giá cả
RED HAT 8316G064120/60 110/50DA Van điện từ 3/2 1/2 Inch Nc 120 / 110v | AB7ZPY 24W630 8316G064120/60 110/50DA66Thau3-15 / 16 "180 độ FKhông khí / khí trơ và nước10 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X5 / 8 "€565.75
RED HAT 8320G132120/60 110/50DA Van điện từ 3/2 1/8 Inch Nc 120 / 110v | AB7ZQC 24W635 8320G132120/60 110/50DA66Thau1-5 / 16 "180 độ FKhông khí / khí trơ, dầu nhẹ và nước0 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X3 / 64 "€191.21
RED HAT 8320G18224 / DCDD Van điện từ 3/2 1/4 inch Nc 24v Brass | AB7ZQL 24W643 8320G18224 / DCDD66Thau1-13 / 16 "150 độ FKhông khí / khí trơ, dầu nhẹ và nước0 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X1 / 16 "€283.45
RED HAT EF8316G054120/60 110/50DA Van điện từ 3/2 3/8 Inch Nc 120 / 110v | AB7ZQU 24W650 EF8316G054120/60 110/50DA-Thau3-15 / 16 "180 độ FKhông khí / khí trơ và nước10 psi3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 95 / 8 "€692.24
RED HAT 8316P074 Van điện từ 3/2 3/4 Inch Nc 100-240v | AB7ZQW 24W653 8316P07466Thau3-11 / 16 "180 độ FKhông khí / khí trơ và nước10 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X11 / 16 "€1,015.43
RED HAT 8316G054120/60 110/50DA Van điện từ, 3/8 In, NC, 110/120 VAC | AB7ZRJ 24W665 8316G054120/60 110/50DA66Thau3-15 / 16 "180 độ FKhông khí / khí trơ và nước10 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X5 / 8 "€554.78
RED HAT EF8308B040120/60 110/50DA Van điện từ 3/2 1/4 inch 120 / 110v Brass | AB7ZRQ 24W671 EF8308B040120/60 110/50DA-Thau4-5 / 16 "180 độ FKhông khí / khí trơ và nước0 psi3, 7, 911 / 64 "€1,645.77

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

RED HAT Van điện từ 8320G18424/DCDD 3/2 1/4 inch Nc 24v Đồng thau
€240.59 /đơn vị