HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP2101PLINA Công tắc trang trí, Pilot Single Pole, 15A, 120/277VAC, Màu ngà
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Công tắc điện |
Màu | Ngà voi |
Đánh giá hiện tại | Các 15 |
Độ bền điện môi | Chịu được tối thiểu 1500V AC trong 1 phút |
Chiều cao | 1.54 " |
chỉ số | dẫn màu đỏ |
Chiều dài | 4.28 " |
Vật chất | Nhựa nhiệt dẻo |
Số lượng cực | 1 |
Nhiệt độ hoạt động. | Liên tục tối đa 75 độ. C và tối thiểu-40 độ. C không có tác động |
Xếp hạng điện áp | 120-277 VAC |
Chiều rộng | 1.44 " |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.