Anvil 0500173109 | Móc áo Clevis có thể điều chỉnh kích thước ống 4 inch | 4hxx6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ANVIL 0500173109 Móc treo Clevis, có thể điều chỉnh, Thép cacbon, Oxit đen | AD8CUN 4HXX6

ANVIL 0500173109 Móc treo Clevis, Có thể điều chỉnh, Thép carbon, Oxit đen

Trong kho
Khoản mục: AD8CUN phần: 0500173109Tham chiếu chéo: 4HXX6
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
€13.56 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcmóc treo đồ
Kết thúcTrơn
Chiều dài7 13 / 16 "
Vật chấtThép trơn
Tối đa Tải1430 Lb.
Có thể phát hiện kim loại
Kích thước đường ống4"
Kích thước que5 / 8 "
KiểuĐiều chỉnh
UPC690291140563

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.68
Chiều cao tàu (cm)3.3
Chiều dài tàu (cm)19.56
Chiều rộng tàu (cm)17.27
Mã HS7326908530
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Các tính năng đặc biệt: Để đình chỉ các đường ống văn phòng phẩm

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết thúcChiều dàiVật chấtTối đa TảiKích thước đường ốngKích thước queGiá cả
ANVIL 0500359500 FIG 260 Móc treo hình chữ U, có thể điều chỉnh, Thép cacbon, mạ kẽm | AD8CTV4HXV7 0500359500Mạ kẽm2 11 / 16 "Thép mạ kẽm610 Lb.1/2 - 3/4 "3 / 8 "€4.38
ANVIL 0500359518 Móc treo có thể điều chỉnh được, Hình 260, Thép cacbon, dài 3 inch | AD8CTW 4HXV8 0500359518Mạ kẽm3"Thép mạ kẽm730 Lb.1"3 / 8 "€5.49
ANVIL 0500359526 Móc treo có thể điều chỉnh được, chịu tải nhẹ, mạ kẽm | AD8CTX 4HXV9 0500359526Mạ kẽm3.25 "Thép mạ kẽm730 Lb.1-1 / 4 "3 / 8 "€4.97
ANVIL 0500359542 Móc treo Clevis Ống điều chỉnh 1 1/2 In | AD8CTY 4HXW1 0500359542Mạ kẽm3.187 "Thép mạ kẽm730 Lb.1-1 / 2 "3 / 8 "€5.20
ANVIL 0500359567 Móc treo bằng thép carbon, mạ kẽm, tải trọng 730 lb | AD8CTZ 4HXW2 0500359567Mạ kẽm4.5 "Thép mạ kẽm730 Lb.2"3 / 8 "€6.42
ANVIL 0500359583 Móc treo Clevis Ống điều chỉnh 2 1/2 In | AD8CUA 4HXW3 0500359583Mạ kẽm5.5 "Thép mạ kẽm1350 Lb.2-1 / 2 "1 / 2 "€10.41
ANVIL 0500359609 Móc treo có thể điều chỉnh được, Hình 260, Mạ kẽm nhúng nóng | AD8CUB 4HXW4 0500359609Mạ kẽm6.5 "Thép mạ kẽm1350 Lb.3"1 / 2 "€11.35

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ANVIL 0500173109 Móc treo Clevis, Có thể điều chỉnh, Thép carbon, Oxit đen
€13.56 /đơn vị