Đường kính bánh xe: 4" , Chất liệu bánh xe: Poly trên Poly , Loại bánh xe: (2) Cứng nhắc, (2) Xoay có khóa phanh , Chiều rộng bánh xe: 1 1 / 2 " , Màu sắc: Xanh lam, xám , Loại sàn: Rắn , Nguyên liệu khung: Thép , Vật liệu bánh trước: Poly trên Poly , Chiều cao: 36 " , Bao gồm: Bao gồm (2) Bánh xe cứng rộng 1 1/2", (2) Bánh xe có khóa xoay có phanh rộng 1 1/2", Yêu cầu Đường kính ống tối thiểu 1/4" và Tối thiểu nếu 72 đến 100 psi , Bao gồm phần cứng cài đặt: Không , Vật liệu: Thép , Tối đa. Khoảng cách du lịch: 18 " , tối thiểu. Áp suất không khí: 72 đến 100 psi , tối thiểu. Đường kính ống: 1 / 4 " , Số bánh xe: 4 , Loại hoạt động: Push Button , Chiều dài nền tảng: 36 " , Chất liệu nền tảng: Thép , Cầm tay: Có , Nguồn năng lượng: Khí nén , Vật liệu bánh sau: Poly trên Poly