ANVIL 0310031802 5 Tê sắt dẻo đen
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tee |
Mô hình | Nhiệt độ. Phạm vi | Vật liệu cơ thể | Lớp | Kiểu kết nối | Max. Sức ép | Bên ngoài Dia. | Kích thước đường ống | Áp suất hơi bão hòa | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0306027202 | -20 độ đến 150 độ F | Gang thep | 125 | Mặt bích | 175 psi @ -20 độ đến 150 độ F | - | 1.5 " | 125 psi | €828.67 | |
0306027400 | -20 độ đến 150 độ F | Gang thep | 125 | Mặt bích | 175 psi @ -20 độ đến 150 độ F | - | 2" | 125 psi | €427.94 | |
0306027608 | -20 độ đến 150 độ F | Gang thep | 125 | Mặt bích | 175 psi @ -20 độ đến 150 độ F | - | 2.5 " | 125 psi | €635.33 | |
0306027806 | -20 độ đến 150 độ F | Gang thep | 125 | Mặt bích | 175 psi @ -20 độ đến 150 độ F | - | 3" | 125 psi | €461.90 | |
0306031808 | -20 độ đến 150 độ F | Gang thep | 125 | Mặt bích | 175 psi @ -20 độ đến 150 độ F | - | 3 "x 3" x 2 " | 125 psi | €1,049.95 | |
0361120801 | -20 độ đến 550 độ F | Thép giả | 3000 | Có ren | 3000 psi | 4" | 2.5 " | 300 psi @ 550 độ F | €277.16 | |
0361121007 | -20 độ đến 550 độ F | Thép giả | 3000 | Có ren | 3000 psi | 4.75 " | 3" | 300 psi @ 550 độ F | €506.32 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.