ANVIL 0306027806 Tít 3 inch
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tee |
Vật liệu cơ thể | Gang thep |
Lớp | 125 |
Kiểu kết nối | Mặt bích |
Max. Sức ép | 175 psi @ -20 độ đến 150 độ F |
Kích thước đường ống | 3" |
Áp suất hơi bão hòa | 125 psi |
Nhiệt độ. Phạm vi | -20 độ đến 150 độ F |
UPC | 690291019296 |
Trọng lượng tàu (kg) | 18.63 |
Chiều cao tàu (cm) | 31.75 |
Chiều dài tàu (cm) | 36.83 |
Chiều rộng tàu (cm) | 36.32 |
Mã HS | 7307110030 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Nhiệt độ. Phạm vi | Vật liệu cơ thể | Lớp | Kiểu kết nối | Max. Sức ép | Bên ngoài Dia. | Kích thước đường ống | Áp suất hơi bão hòa | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0306027202 | -20 độ đến 150 độ F | Gang thep | 125 | Mặt bích | 175 psi @ -20 độ đến 150 độ F | - | 1.5 " | 125 psi | €828.67 | |
0306027400 | -20 độ đến 150 độ F | Gang thep | 125 | Mặt bích | 175 psi @ -20 độ đến 150 độ F | - | 2" | 125 psi | €427.94 | |
0306027608 | -20 độ đến 150 độ F | Gang thep | 125 | Mặt bích | 175 psi @ -20 độ đến 150 độ F | - | 2.5 " | 125 psi | €635.33 | |
0306031808 | -20 độ đến 150 độ F | Gang thep | 125 | Mặt bích | 175 psi @ -20 độ đến 150 độ F | - | 3 "x 3" x 2 " | 125 psi | €1,049.95 | |
0361120801 | -20 độ đến 550 độ F | Thép giả | 3000 | Có ren | 3000 psi | 4" | 2.5 " | 300 psi @ 550 độ F | €277.16 | |
0361121007 | -20 độ đến 550 độ F | Thép giả | 3000 | Có ren | 3000 psi | 4.75 " | 3" | 300 psi @ 550 độ F | €506.32 | |
0361121205 | -20 độ đến 550 độ F | Thép giả | 3000 | Có ren | 3000 psi | 6" | 4" | 300 psi @ 550 độ F | €820.97 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.