MAIN FILTER INC. MF0427511 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Thủy tinh, Xếp hạng 10 Micron, Phốt Buna, Chiều cao 11.81 inch | CF9WNP ERF14NFC

MAIN FILTER INC. MF0427511 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Thủy tinh, Xếp hạng 10 Micron, Phốt Buna, Chiều cao 11.81 inch

Khoản mục: CF9WNP Mẫu: MF0427511Tham chiếu chéo: ERF14NFC '
€55.69 /đơn vị
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLọc thủy lực
ID dưới cùng0.331 "
OD phía dưới2.835 "
Sức chứa45.96
Thu gọn áp suất145
Đo huyết áp145 PSI
Bộ lọc truyền thôngThủy tinh
Kích thước bộ lọcNăm 470 Sq. Inch
Dòng chảyBên trong-Out
Hướng dòng chảyBên trong-Out
Loại chất lỏngHH/HL/HM/HV
Vật liệu đệmtốt
Chiều cao11.81 "
Tối đa Nhiệt độ hoạt động.248 độ. F
Micron10
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động.-13 độF
Loại con dấutốt
ID hàng đầu1.772 "
OD hàng đầu2.835 "

Chi tiết sản phẩm:

  • Thực thi UFI ERF14NFC

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước bộ lọcID dưới cùngOD phía dướiDòng chảyHướng dòng chảyChiều caoID hàng đầuOD hàng đầuGiá cả
MAIN FILTER INC. MF0062739 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Kính, 10 Micron, Phốt Buna, Chiều cao 17.99 inch | CF7ALV R331G10P MF0062739Năm 3069 Sq. Inch3.5 "6.083 "Ngoài vào trong-17.993.5 "6.083 "€115.14
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0065836 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Kính, Xếp hạng 10 Micron, Phốt Buna, Chiều cao 9.29 inch | CF7CCG S4110G10 MF0065836-1.732 "3.661 "Bên trong-OutBên trong-Out9.29 "1.732 "3.661 "€68.40
RFQ
MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực trao đổi MF0065870, Kính, 10 Micron, Con dấu Buna, Chiều cao 18.5 inch | CF7CDE S4111G10 MF0065870Năm 929 Sq. Inch1.732 "3.661 "Bên trong-Out-18.51.732 "3.661 "€132.82
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0065965 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Kính, Xếp hạng 10 Micron, Phốt Buna, Chiều cao 24.65 inch | CF7CFM WG139 MF0065965Năm 2470 Sq. Inch3.35 "5.98 "Bên trong-OutBên trong-Out24.65 "3.5 "5.98 "€152.94
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0065983 Bộ lọc thủy lực trao đổi, kính, 10 Micron, con dấu Buna, chiều cao 4.88 inch | CF7CFU WG183 MF0065983Năm 283 Sq. Inch-3.07 "Ngoài vào trong-4.88 "1.7 "3.07 "€45.65
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0066039 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Kính, 10 Micron, Phốt Buna, Chiều cao 24.72 inch | CF7CHD WG332 MF0066039Năm 2343 Sq. Inch1.9 "3.72 "Ngoài vào trong-24.721.8 "3.72 "€193.89
RFQ
MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực trao đổi MF0066114, Kính, Xếp hạng 10 Micron, Con dấu Buna, Chiều cao 8.35 inch | CF7CJW WG498 MF0066114Năm 203 Sq. Inch0.95 "1.77 "Ngoài vào trongNgoài vào trong8.35 "0.95 "1.77 "€39.61
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0427511 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Thủy tinh, Xếp hạng 10 Micron, Phốt Buna, Chiều cao 11.81 inch
€55.69 /đơn vị