Kim loại Anderson 704048-0604 | Đầu Nối Nam 45 Độ Flare Nam X Mnpt | 46m519 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SẢN PHẨM CỦA ANDERSON METALS CORP. 704048-0604 Đầu nối nam 45 độ Flare nam x Mnpt | AG6TEX 46M519

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704048-0604 Đầu nối nam 45 độ Tia lửa nam x Mnpt

Trong kho
Khoản mục: AG6TEX Mẫu: 704048-0604Tham chiếu chéo: 46M519
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
€7.84 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKết nối nam
Vật liệu cơ thểĐồng thau thấp
Kiểu kết nốiBùng phát x MNPT
Kích thước luồng lóa5 / 8-18
Loại pháo sáng45 Degrees
Kích thước hex5 / 8 "
Max. Sức ép1000 psi
Kích thước đường ống1 / 4 "
Nhiệt độ. Phạm vi-65 độ đến 250 độ F
Kích thước ống3 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)1.78
Chiều dài tàu (cm)3.81
Chiều rộng tàu (cm)1.78
Mã HS7412200000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước luồng lóaKích thước hexMax. Sức épKích thước đường ốngKích thước ốngGiá cả
SẢN PHẨM CỦA ANDERSON METALS CORP. 704048-0608 Đầu nối nam 45 độ Flare nam x Mnpt | AD6NVN 46M517 704048-06083 / 4-165 / 8 "1000 psi1 / 2 "3 / 8 "€12.99
SẢN PHẨM CỦA ANDERSON METALS CORP. 704048-1008 Đầu nối nam 45 độ Flare nam x Mnpt | AG6TET 46M514 704048-10087 / 8-147 / 8 "650 psi1 / 2 "5 / 8 "€15.32
SẢN PHẨM CỦA ANDERSON METALS CORP. 704048-0808 Đầu nối nam 45 độ Flare nam x Mnpt | AG6TEU 46M515 704048-08083 / 4-163 / 4 "750 psi1 / 2 "1 / 2 "€13.78
SẢN PHẨM CỦA ANDERSON METALS CORP. 704048-0806 Đầu nối nam 45 độ Flare nam x Mnpt | AG6TEV 46M516 704048-08063 / 4-163 / 4 "750 psi3 / 8 "1 / 2 "€11.68
SẢN PHẨM CỦA ANDERSON METALS CORP. 704048-0606 Đầu nối nam 45 độ Flare nam x Mnpt | AG6TEW 46M518 704048-06065 / 8-185 / 8 "1000 psi3 / 8 "3 / 8 "€9.06
SẢN PHẨM CỦA ANDERSON METALS CORP. 704048-0406 Đầu nối nam 45 độ Flare nam x Mnpt | AG6TEY 46M520 704048-04067 / 16-207 / 16 "1000 psi3 / 8 "1 / 4 "€11.90
SẢN PHẨM CỦA ANDERSON METALS CORP. 704048-0404 Đầu nối nam 45 độ Flare nam x Mnpt | AG6TEZ 46M521 704048-04047 / 16-207 / 16 "1000 psi1 / 4 "1 / 4 "€5.21

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704048-0604 Đầu nối nam 45 độ Tia lửa nam x Mnpt
€7.84 /đơn vị