PAWLING CORP WC-101-0-210 Góc ngoài 9/20 x 96 Inch Xám bạc
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Góc ngoài |
Màu | Gói Bạc |
Kết thúc | Mịn |
Chiều cao | 96 " |
Vật chất | Nhựa đúc |
Loại vật liệu | Chống va đập |
Gắn kết | Dính |
Số mặt | 2 |
Chiều rộng | 9 / 20 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.18 |
Chiều cao tàu (cm) | 10.16 |
Chiều dài tàu (cm) | 254 |
Chiều rộng tàu (cm) | 10.16 |
Mã HS | 3916200000 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Kết thúc | Chiều cao | Vật chất | Gắn kết | bề dầy | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OC-4-0-2 | Ngà voi | Kết cấu | 4" | Nhựa đúc | Vít vào | 0.75 " | 3 / 4 " | €7.30 | ||
OC-4-0-3 | Tân | Kết cấu | 4" | Nhựa đúc | Vít vào | 0.75 " | 3 / 4 " | €7.30 | ||
OC-4-0-313 | Rượu sâm banh | Kết cấu | 4" | Nhựa đúc | Vít vào | 0.75 " | 3 / 4 " | €7.30 | ||
OC-4-0-370 | Vỏ trứng | Kết cấu | 4" | Nhựa đúc | Vít vào | 0.75 " | 3 / 4 " | €7.30 | ||
OC-4-0-210 | Xám bạc | Kết cấu | 4" | Nhựa đúc | Vít vào | 0.75 " | 3 / 4 " | €7.30 | ||
OC-4-0-377 | con le le | Kết cấu | 4" | Nhựa đúc | Vít vào | 0.75 " | 3 / 4 " | €7.30 | ||
OC-4-0-301 | Vải lanh trắng | Kết cấu | 4" | Nhựa đúc | Vít vào | 0.75 " | 3 / 4 " | €7.30 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.