Kim loại Anderson 704018-08 | Đai ốc rèn 45 độ Đồng thau chì thấp 1/2 In. | 46m532 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ANDERSON METALS CORP. SẢN PHẨM 704018-08 Đai ốc rèn 45 độ Đồng thau chì thấp 1/2 In. | AG6TFL 46M532

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704018-08 Đai ốc rèn 45 độ Đồng thau chì thấp 1/2 In.

Trong kho
Khoản mục: AG6TFL Mẫu: 704018-08Tham chiếu chéo: 46M532
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
€12.73 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐai ốc rèn
Vật liệu cơ thểĐồng thau thấp
Kiểu kết nốiPháo sáng nữ
Kích thước luồng lóa3 / 4-16
Loại pháo sáng45 Degrees
Kích thước hex15 / 16 "
Max. Sức ép750 psi
Nhiệt độ. Phạm vi-65 độ đến 250 độ F
Kích thước ống1 / 2 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)3.3
Chiều rộng tàu (cm)3.3
Mã HS7412200000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước luồng lóaKích thước hexMax. Sức épKích thước ốngGiá cả
SẢN PHẨM CỦA ANDERSON METALS CORP. 704018-06 Đai ốc rèn 45 độ Đồng thau chì thấp 3/8 inch | AD6NVP 46M533 704018-065 / 8-1813 / 16 "1000 psi3 / 8 "€9.28
SẢN PHẨM CỦA ANDERSON METALS CORP. 704018-10 Đai ốc rèn 45 độ Đồng thau chì thấp 5/8 In. | AG6TFK 46M531 704018-107 / 8-141-1 / 16 "650 psi5 / 8 "€18.28
ANDERSON METALS CORP. SẢN PHẨM 704018-04 Đai ốc rèn 45 độ Đồng thau chì thấp 1/4 In. | AG6TFM 46M534 704018-047 / 16-205 / 8 "1400 psi1 / 4 "€6.21

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704018-08 Đai ốc rèn 45 độ Đồng thau chì thấp 1/2 In.
€12.73 /đơn vị