A Phanh Caster Bao gồm: Không , Phạm vi xếp hạng tải bánh xe: 300 đến 999 lb. , Nhóm sản phẩm bánh xe đẩy: Bánh xe xoay với khóa hướng 4 vị trí , Loại bánh xe: Xoay , Chất liệu bánh xe: polyurethane , Hình dạng bánh xe: Tiêu chuẩn , Màu lõi: màu xám , Vật liệu cốt lõi: Polyolefin , Máy đo độ cứng: 95 bờ A , Kết thúc khung: Mạ kẽm , Nguyên liệu khung: Thép , Khoảng cách lỗ bu lông bên trong: 3 x 3 " , Loại khóa: Khóa định hướng 4 vị trí , Gắn Bolt Dia.: 3 / 8 " , Khoảng cách lỗ bu lông bên ngoài: 2-5/8 x 3-5/8" , Kích thước tấm: 4 x 4-1 / 2 " , Độ dày tấm: 0.187 " , Loại tấm: B , Đường đua: Bóng đôi , Vòng bi bánh xe: Trục lăn , Màu bánh xe: đỏ , Chất liệu bánh xe: polyurethane , Chiều rộng bánh xe: 2"