MITEE-BITE PRODUCTS INC Kẹp mô-đun dòng Pitbull
Phong cách | Mô hình | đường kính | Buộc | Độ sâu tổng thể | Chiều cao tổng thể | Chiều rộng tổng thể | Độ dài chủ đề | Kích thước chủ đề | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 26220 | 1 / 4 " | 3600 lb | 2.25 " | 31 / 32 " | 1 15 / 64 " | 5 / 8 " | 1 / 4-20 | €106.22 | |
A | 26240 | 1 / 4 " | 3600 lb | 4-5 / 64 " | 63 / 64 " | 1.25 " | 5 / 8 " | 1 / 4-20 | €112.61 | |
A | 56240 | 6mm | 16000 N | 103.60mm | 25.1mm | 31.7mm | 16mm | M6 | €112.17 | |
A | 56220 | 6mm | 16000 N | 57.10mm | 25.1mm | 31.242mm | 30mm | M6 | €104.11 |
Kẹp mô-đun dòng Pitbull
Sản phẩm kẹp mô-đun của Mitee-Bite Dòng Pitbull được sử dụng trong các quy trình gia công CNC, phay, khoan và độ chính xác để có khả năng kẹp an toàn và có thể lặp lại đối với hình dạng và kích thước của phôi, loại bỏ nhu cầu về đồ gá tùy chỉnh và giảm thời gian thiết lập. Chúng cung cấp khả năng cài đặt nhanh chóng và dễ dàng để nâng cao hiệu quả vận hành, mang lại kết quả gia công chính xác và nhất quán. Chúng có thiết kế biên dạng thấp để tăng áp lực hướng xuống nhằm nâng phôi lên trên bàn máy để thực hiện các nguyên công phay và khoan không bị cản trở. Những chiếc kẹp này có tính năng điều chỉnh độ cao để thay đổi độ sâu của rãnh phay được sử dụng để đặt kẹp.
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Bộ dụng cụ sửa chữa rò rỉ chất làm lạnh
- Ống EPDM với dây bện
- Xe nâng tay gia dụng
- Công tắc tơ từ tính NEMA
- Máy ghi nhiệt độ biểu đồ dải
- Điện lạnh A / C
- Máy cắt và Máy cắt
- Kiểm tra điện tử / ghế dài
- Đá mài mài mòn
- Đường đua và phụ kiện
- VULCAN HART Lỗ, đường vòng
- MULTIFAN Quạt cao áp
- MARTIN SPROCKET Thanh Pry
- HANDLE-IT Pallet Rack Upright Bảo vệ
- BRADY thẻ an toàn
- CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS Racks
- APPLETON ELECTRIC Bìa trạm điều khiển
- BALDOR / DODGE GTM, Vòng bi điều hợp mặt bích XNUMX bu lông GRIP TIGHT
- BALDOR / DODGE SC, Mặt bích hai bu lông, Vòng bi