Alpha Fittings 80193-08 | Nhanh Chóng Ngắt Lắp Kẹp 1/4 Đồng Thau | 20jy80 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PHỤ KIỆN ALPHA 80193-08 Ngắt kết nối nhanh Kẹp lắp 1/4 đồng thau | AF6VCZ 20JY80

ALPHA FITTINGS 80193-08 Kẹp khớp nối ngắt kết nối nhanh 1/4 đồng thau

Trong kho
Khoản mục: AF6VCZ Mẫu: 80193-08Tham chiếu chéo: 20JY80
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
€22.54 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ ghép nối nhanh
Kích thước Barb1 / 2 "
Kích cỡ cơ thể1 / 4 "
Kết thúcMạ Niken
Nối ốngỐng hô
Loại trao đổiTru-Flate và Industrial
Loại khóaSleeve
Vật chấtThau
Max. Dòng chảy21 cfm
Max. Sức ép250 psi
Hải cẩuNBR70
Nhiệt độ. Phạm vi0 độ đến 160 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)6.6
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS8481301010

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước BarbKích cỡ cơ thểNối ốngKích thước đường ốngGiá cả
PHỤ KIỆN ALPHA 80191-04 Khớp ngắt kết nối nhanh (m)npt 1/4 Đồng thau | AF6VCQ 20JY72 80191-04-1 / 4 "(M) NPT1 / 4 "€22.35
PHỤ KIỆN ALPHA 80191-06 Khớp ngắt kết nối nhanh (m)npt 1/4 Đồng thau | AF6VCR 20JY73 80191-06-1 / 4 "(M) NPT3 / 8 "€25.00
PHỤ KIỆN ALPHA 80191-08 Khớp ngắt kết nối nhanh (m)npt 1/4 Đồng thau | AF6VCT 20JY74 80191-08-1 / 4 "(M) NPT1 / 2 "€27.64
PHỤ KIỆN ALPHA 80192-04 Khớp ngắt kết nối nhanh (f)npt 1/4 Đồng thau | AF6VCU 20JY75 80192-04-1 / 4 "(F) NPT1 / 4 "€22.43
PHỤ KIỆN ALPHA 80192-06 Khớp ngắt kết nối nhanh (f)npt 1/4 Đồng thau | AF6VCV 20JY76 80192-06-1 / 4 "(F) NPT3 / 8 "€26.57
PHỤ KIỆN ALPHA 80192-08 Khớp ngắt kết nối nhanh (f)npt 1/4 Đồng thau | AF6VCW 20JY77 80192-08-1 / 4 "(F) NPT1 / 2 "€25.50
PHỤ KIỆN ALPHA 80193-04 Kẹp tháo lắp nhanh 1/4 Đồng thau | AF6VCX 20JY78 80193-041 / 4 "1 / 4 "Ống hô-€22.88

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ALPHA FITTINGS 80193-08 Kẹp khớp nối ngắt kết nối nhanh 1/4 đồng thau
€22.54 /đơn vị