Parker 10 Bz-b | Lắp nén, nén Ferrule đơn, kích thước 5/8 inch, đồng thau | 1wvj6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Phụ kiện nén PARKER 10 BZ-B, Nén Ferrule đơn, Kích thước 5/8 inch, Đồng thau | AB4CHU 1WVJ6

PARKER 10 Phụ kiện nén BZ-B, Nén Ferrule đơn, Kích thước 5/8 inch, Đồng thau

Trong kho
Khoản mục: AB4CHU phần: 10 BZ-BTham chiếu chéo: 1WVJ6
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
€8.57 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐiều chỉnh cho khớp
Vật liệu cơ bảnKim loại
Vật liệu cơ thểThau
Kích thước chủ đề nén7 / 8 "
Kích thước kết nối5 / 8 "
Kiểu kết nốiCPI (TM)
Kích thước hex1"
Vật chấtThau
Hình dạngĐai ống
Phong cáchCác thành phần
Nhiệt độ. Phạm vi-40 độ đến 400 độ F
Ống ngoài Dia.5 / 8 "
Kích thước ống5 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)2.03
Chiều dài tàu (cm)3.05
Chiều rộng tàu (cm)3.05
Mã HS7415338010
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMax. Sức épVật liệu cơ bảnVật liệu cơ thểKích thước đường ốngHình dạngPhong cáchNhiệt độ. Phạm viỐng ngoài Dia.Giá cả
Phụ kiện nén PARKER 4-2 FBZ-SS, Nén Ferrule đơn, Kích thước 1/4 inch, SS | AB2ZQX 1PZH4 4-2 FBZ-SS9100 psiKim loại316 thép không gỉ1 / 8 "Đầu nối NPT MaleỐng đến ống đực-425 độ đến 1200 độ F1 / 4 "€26.29
Phụ kiện nén PARKER 4-4 FBZ-SS, Nén Ferrule đơn, Kích thước 1/4 inch, SS | AB2ZQY 1PZH5 4-4 FBZ-SS7500 psiKim loại316 thép không gỉ1 / 4 "Đầu nối NPT MaleỐng đến ống đực-425 độ đến 1200 độ F1 / 4 "€26.70
Đầu nối đực PARKER 4-6 FBZ-SS, cỡ 3/8 inch, SS | AB2ZQZ 1PZH6 4-6 FBZ-SS7200 psiKim loại316 thép không gỉ3 / 8 "---425 độ đến 1200 độ F-€32.31
Đầu nối đực PARKER 4-8 FBZ-SS, Kích thước 1/2 inch, SS | AB2ZRA 1PZH7 4-8 FBZ-SS6600 psiKim loại316 thép không gỉ1 / 2 "---425 độ đến 1200 độ F-€47.96
Đầu nối nam PARKER 6-4 FBZ-SS, Kích thước 1/4 inch | AB2ZRB 1PZH8 6-4 FBZ-SS7500 psiKim loại316 thép không gỉ1 / 4 "---425 độ đến 1200 độ F-€35.90
Đầu nối đực PARKER 6-6 FBZ-SS, cỡ 3/8 inch | AB2ZRC 1PZH9 6-6 FBZ-SS7200 psiKim loại316 thép không gỉ3 / 8 "---425 độ đến 1200 độ F-€42.18
Đầu nối nam PARKER 6-8 FBZ-SS, Kích thước 1/2 inch | AB2ZRD 1PZJ1 6-8 FBZ-SS6600 psiKim loại316 thép không gỉ1 / 2 "---425 độ đến 1200 độ F-€50.09

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER 10 Phụ kiện nén BZ-B, Nén Ferrule đơn, Kích thước 5/8 inch, Đồng thau
€8.57 /đơn vị