DYNAQUIP CONTROLS Van bi thẳng hàng bằng thép carbon, SAE x SAE
Phong cách | Mô hình | Cấu trúc van | Xử lý vật liệu | Loại xử lý | Max. Sức ép | Kích thước đường ống | Vật liệu con dấu | Chất liệu ghế | Nhiệt độ. Phạm vi | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | VLE2.NK 1/2 | Mảnh ghép | Thép | Lever | 3000 psi | 1 / 2 " | RTFE | RTFE | -20 độ đến 425 độ F | €94.47 | |
A | VLE2.NK 3/8 | Mảnh ghép | Thép | Lever | 3000 psi | 3 / 8 " | RTFE | RTFE | -20 độ đến 425 độ F | €52.99 | |
A | VLE2.NK 3/4 | Mảnh ghép | Thép | Lever | 3000 psi | 3 / 4 " | RTFE | RTFE | -20 độ đến 425 độ F | €121.93 | |
A | VLE2.NK 1/4 | Mảnh ghép | Thép | Lever | 3000 psi | 1 / 4 " | RTFE | RTFE | -20 độ đến 425 độ F | €52.99 | |
B | VAE2.N00P 1 | Mảnh ghép | Thép đúc | Khóa chốt | 4600 psi | 1" | Nitrile | Delrin (R) | -20 độ đến 175 độ F | €240.36 | |
C | VAE2.N0 1/2 | Mảnh ghép | Khuôn đúc kẽm | Lever | 5800 psi | 1 / 2 " | Nitrile | Delrin (R) | -20 độ đến 175 độ F | €93.32 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Bản lề
- Phụ kiện đồng hồ đo áp suất
- Phụ kiện cây leo
- Bộ kết nối dây
- Bút và bút có thể phát hiện kim loại
- Hộp điện
- Động cơ
- Dầu nhớt ô tô
- Chất mài mòn đặc biệt
- Gắn ống dẫn
- APPROVED VENDOR Ống hút / xả nước
- EDWARDS SIGNALING Ống kính F / 125 Series 125 Class Lens
- WOODHEAD Trục sê-ri 130226
- ANVIL 45 độ. Khuỷu tay đường phố
- MARTIN SPROCKET Đĩa xích băng tải loại 821, thép bán
- AMERICAN TORCH TIP Thân ống kính khí
- HARRIS INDUSTRIES Băng cảnh báo an toàn
- LINN GEAR Khớp nối trục linh hoạt xích con lăn đôi, lỗ khoan đã hoàn thành
- HUMBOLDT Chốt phát hành búa
- GATES Thắt lưng chữ V