Akro-mils 30235red | Thùng treo/xếp chồng, Chiều dài 10-7/8 inch, Chiều rộng 11 inch, Chiều cao 5 inch, Màu đỏ | 5w865 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

AKRO-MILS 30235RED Thùng treo/xếp chồng, Chiều dài 10-7/8 inch, Chiều rộng 11 inch, Chiều cao 5 inch, Màu đỏ | AE6ZEX 5W865

AKRO-MILS Thùng treo / chồng 30235RED, Chiều dài 10-7 / 8 inch, Chiều rộng 11 inch, Chiều cao 5 inch, Màu đỏ

Trong kho
Khoản mục: AE6ZEX phần: 30235REDTham chiếu chéo: 5W865
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
€19.33 /đơn vị
Sản phẩm này chỉ có thể được vận chuyển theo bội số của 6
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcHang và Stack Bin
Màuđỏ
Chiều cao5 "thành 6"
Chiều dài đáy bên trong9"
Chiều cao bên trong4 3 / 4 "
Chiều dài bên trong10 1 / 4 "
Chiều rộng bên trong10 "
Chiều dài10 "thành 12"
Tải trọng50 lb
Vật chấtPolymer cấp công nghiệp
Số khe dải phân cách dài3
Chiều cao bên ngoài5"
Chiều dài bên ngoài10 7 / 8 "
Chiều rộng bên ngoài11 "
gói Số lượng6
Chiều rộng10 "thành 12"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.41
Chiều cao tàu (cm)15.24
Chiều dài tàu (cm)30.16
Chiều rộng tàu (cm)30.48
Mã HS3926909980
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Phụ kiện: 30236 SỮA, 29302, 40230, 30148
  • Các biến thể sản phẩm

    Sản phẩmMô hìnhMàugói Số lượngGiá cả
    AKRO-MILS 30235STONE Thùng treo/xếp chồng, Dài 10-7/8 Inch, Rộng 11 Inch, Cao 5 Inch, Đá | AB3MWF 1UGN5 30235 ĐIỆN THOẠIĐá6€19.33
    AKRO-MILS 30235XANH Thùng treo/xếp chồng, Chiều dài 10-7/8 inch, Chiều rộng 11 inch, Chiều cao 5 inch, Màu xanh lá cây | AC3DZM 2RV69 30235màu xanh lá6€19.69
    AKRO-MILS 30235 Thùng treo/xếp chồng màu đen, dài 10-7/8 inch, rộng 11 inch, cao 5 inch, đen | AC9NTP 3HRY3 XUẤT KHẨUĐen6€19.33
    AKRO-MILS 30235SCLAR Thùng treo/xếp chồng, Chiều dài 10-7/8 inch, Chiều rộng 11 inch, Chiều cao 5 inch, Trong suốt | AD8GRAPH 4KER6 30235SẠCHTrong sáng6€20.21
    Thùng treo/xếp chồng AKRO-MILS 30235BLUE, Chiều dài 10-7/8 inch, Chiều rộng 11 inch, Chiều cao 5 inch, Màu xanh lam | AE6ZEZ 5W867 30235XANH DƯƠNGMàu xanh da trời6€19.33
    AKRO-MILS 30235YELLO Thùng treo/xếp chồng, Chiều dài 10-7/8 inch, Chiều rộng 11 inch, Chiều cao 5 inch, Màu vàng | AE6ZFE 5W872 30235YELLOMàu vàng6€19.33

    Khám phá sản phẩm

    Liên hệ với chúng tôi

    Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
    Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

    AKRO-MILS Thùng treo / chồng 30235RED, Chiều dài 10-7 / 8 inch, Chiều rộng 11 inch, Chiều cao 5 inch, Màu đỏ
    €19.33 /đơn vị