Akro-mils 30235blue | Thùng treo/xếp chồng, Chiều dài 10-7/8 inch, Chiều rộng 11 inch, Chiều cao 5 inch, Màu xanh lam | 5w867 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Thùng treo/xếp chồng AKRO-MILS 30235BLUE, Chiều dài 10-7/8 inch, Chiều rộng 11 inch, Chiều cao 5 inch, Màu xanh lam | AE6ZEZ 5W867

AKRO-MILS Thùng rác treo / chồng 30235BLUE, Chiều dài 10-7 / 8 inch, Chiều rộng 11 inch, Chiều cao 5 inch, Màu xanh lam

Trong kho
Khoản mục: AE6ZEZ phần: 30235BLUETham chiếu chéo: 5W867 / 5TFT4
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
€19.33 /đơn vị
Sản phẩm này chỉ có thể được vận chuyển theo bội số của 6
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcHang và Stack Bin
MàuMàu xanh da trời
Chiều cao5 "thành 6"
Chiều dài đáy bên trong9"
Chiều cao bên trong4 3 / 4 "
Chiều dài bên trong10 1 / 4 "
Chiều rộng bên trong10 "
Chiều dài10 "thành 12"
Tải trọng50 lb
Vật chấtPolymer cấp công nghiệp
Số khe dải phân cách dài3
Chiều cao bên ngoài5"
Chiều dài bên ngoài10 7 / 8 "
Chiều rộng bên ngoài11 "
gói Số lượng6
Chiều rộng10 "thành 12"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.41
Chiều cao tàu (cm)15.24
Chiều dài tàu (cm)30.16
Chiều rộng tàu (cm)30.48
Mã HS3926909980
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

Thùng treo & ngăn xếp Akro-Mils 30235BLUE được sử dụng để lưu trữ và sắp xếp hàng tồn kho trong ngành chăm sóc sức khỏe, phần cứng, điện tử & dịch vụ thực phẩm và kho thương mại. Thùng rác này có thể được xếp chồng lên nhau và có thể được treo trên giá đỡ có mái che, bảng & xe đẩy và giá đỡ đường ray.

Tính năng, đặc điểm:

  • Thùng xếp & treo Akro-Mils 30235BLUE có gờ xếp cực rộng với các thanh chặn chống trượt để ngăn các thùng xếp chồng lên nhau trượt ra.
  • Nó được mã hóa màu xanh lam để dễ dàng xác định hàng tồn kho và rút ngắn thời gian lắp ráp.
  • Thùng này có chiều dài 10-7 / 8 inch và thiết kế đáy cong phía trước phễu để dễ dàng lấy / lưu trữ nội dung.
  • Nó được đúc từ các polyme cấp công nghiệp để chống ăn mòn, axit và kiềm yếu và không bị nứt hoặc uốn trong điều kiện tải bình thường.
  • Các sườn bên được gia cố trên thùng này cung cấp thêm sức mạnh đồng thời được xếp chồng lên nhau để ngăn các bức tường lan rộng do tải trọng.

Phụ kiện tương thích:

  • Bộ chia độ dài Akro-Mils: Các vạch chia độ dài này tách biệt nội dung được lưu trữ dọc theo chiều dài của Akro-Mils 30235BLUE.
  • Chủ sở hữu thẻ Akro-Mils: Những ngăn chứa thẻ này vừa với khu vực nhãn lớn phía trước của thùng để dễ dàng xác định hàng tồn kho.
  • Nắp AkroBin: Những nắp đậy rõ ràng này cung cấp khả năng chống bụi và tăng cường bảo mật cho thùng.
  • Đường ray thùng Akro-Mils: Móc treo toàn chiều rộng của thùng Akro-Mils 30235BLUE gắn vào các thanh ray thùng bằng thép này để treo trên các tấm hoặc giá đỡ.

Tiêu chuẩn và Phê duyệt:

  • ISO 9001

Các Câu Hỏi Thường Gặp:

Q. Khả năng chịu tải của Akro-Mils 30235BLUE này là bao nhiêu?

A. Akro-Mils 30235BLUE này có thể xử lý tải trọng lên đến 50 lb.

Q. Có bao nhiêu khe chia dải trong Akro-Mils 30235BLUE này?

A. Ba khe chia độ dài trên AkroBin này cho phép dễ dàng lắp đặt các ngăn chia và tùy chỉnh các ngăn lưu trữ.

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàugói Số lượngGiá cả
AKRO-MILS 30235STONE Thùng treo/xếp chồng, Dài 10-7/8 Inch, Rộng 11 Inch, Cao 5 Inch, Đá | AB3MWF 1UGN5 30235 ĐIỆN THOẠIĐá6€19.33
AKRO-MILS 30235XANH Thùng treo/xếp chồng, Chiều dài 10-7/8 inch, Chiều rộng 11 inch, Chiều cao 5 inch, Màu xanh lá cây | AC3DZM 2RV69 30235màu xanh lá6€19.69
AKRO-MILS 30235 Thùng treo/xếp chồng màu đen, dài 10-7/8 inch, rộng 11 inch, cao 5 inch, đen | AC9NTP 3HRY3 XUẤT KHẨUĐen6€19.33
AKRO-MILS 30235SCLAR Thùng treo/xếp chồng, Chiều dài 10-7/8 inch, Chiều rộng 11 inch, Chiều cao 5 inch, Trong suốt | AD8GRAPH 4KER6 30235SẠCHTrong sáng6€20.21
AKRO-MILS 30235RED Thùng treo/xếp chồng, Chiều dài 10-7/8 inch, Chiều rộng 11 inch, Chiều cao 5 inch, Màu đỏ | AE6ZEX 5W865 30235REDđỏ6€19.33
AKRO-MILS 30235YELLO Thùng treo/xếp chồng, Chiều dài 10-7/8 inch, Chiều rộng 11 inch, Chiều cao 5 inch, Màu vàng | AE6ZFE 5W872 30235YELLOMàu vàng6€19.33

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

AKRO-MILS Thùng rác treo / chồng 30235BLUE, Chiều dài 10-7 / 8 inch, Chiều rộng 11 inch, Chiều cao 5 inch, Màu xanh lam
€19.33 /đơn vị