Akro-mils 402305ky86 | Bộ chia thùng, màu đen, gói 6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

AKRO-MILS 402305KY86 Bộ chia thùng, màu đen, gói 6 | AE4JFW 5KY86

AKRO-MILS Bộ chia thùng 402305KY86, Màu đen, Gói 6

Trong kho
Khoản mục: AE4JFW phần: 402305KY86Tham chiếu chéo: 5KY86
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
€27.52 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcdivider
MàuĐen
Chiều cao4 2 / 5 "
Chiều dài10 1 / 3 "
Vật chấtPolyme cấp công nghiệp
Chiều rộng1 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.45
Chiều cao tàu (cm)13.72
Chiều dài tàu (cm)28.79
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS3926909980
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

Bộ chia thùng Akro-Mils 40230, có sẵn trong một gói 6 cái, được sử dụng để chia nhỏ phần bên trong của thùng treo & thùng xếp. Các tấm ngăn Akro-Mils này vừa khít theo chiều dọc trong khe ngăn của thùng để chứa nhiều vật phẩm trong một thùng trong khi vẫn giữ chúng tách biệt và an toàn.

Tính năng, đặc điểm:

  • Bộ chia ngăn Akro-Mils 40230, được bán theo gói 6 cái, không cho phép làm đổ các vật dụng đã được tách riêng sang các ngăn khác.
  • Bộ chia thùng màu đen này có độ dày là 1/4 inch.
  • Các dải phân cách Akro-Mils này có chiều cao từ 4-13/32 inch và chiều dài tổng thể là 10-21/64 inch.

Phụ kiện tương thích:

  • Thùng Treo & Xếp: Bộ chia thùng Akro-Mils 40230 có thể vừa với các khe chia của Akro-Mils 30230, 30235 & 30255 thùng treo & xếp chồng.
  • Dải phân cách chiều rộng Akro-Mils: Các thùng treo & thùng đã chọn cũng có thể được lắp với các tấm ngăn chiều rộng này để phân loại vật liệu.

Tiêu chuẩn và Phê duyệt:

  • ISO 9001

Các Câu Hỏi Thường Gặp:

H. Bộ chia thùng Akro-Mils 40230 này được làm bằng gì?

A. Dải phân cách Akro-Mils được làm bằng polyme cấp công nghiệp để chống ăn mòn & ngăn ngừa nứt/vỡ trong điều kiện tải bình thường.

Q. Làm cách nào để cài đặt bộ chia thùng Akro-Mils 40230?

A. Các thanh chia Akro-Mils này có thể trượt dễ dàng vào các khe chia chiều dài của AkroBins.

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhpkg. Số lượngGiá cả
Bộ chia AKRO-MILS 42165, Kích thước 15 1/4 x 4 1/2 Inch, Màu đen, Chiều rộng thùng 9 inch, Polymer | CJ2AMM 45YM69 421656€41.55
RFQ
Bộ chia AKRO-MILS 42162, Kích thước 15 1/4 x 2 inch, Màu đen, Chiều rộng thùng 9 1/8 inch, Polymer | CJ2AMN 45YM67 421626€19.10
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

AKRO-MILS Bộ chia thùng 402305KY86, Màu đen, Gói 6
€27.52 /đóng gói