Akro-mils 41230 | Bộ chia thùng, dài 1/8 inch, màu đen, gói 6 | 20xk07 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ chia thùng AKRO-MILS 41230, dài 1/8 inch, màu đen, gói 6 | AF7EQY 20XK07

AKRO-MILS Bộ chia 41230 thùng, Chiều dài 1/8 inch, Màu đen, Gói 6

Trong kho
Khoản mục: AF7EQY phần: 41230Tham chiếu chéo: 20XK07
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
€16.67 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThùng rác
MàuĐen
Hướng dải phân cáchSong song
Chiều cao4 5 / 16 "
Chiều dài1 / 8 "
Vật chấtPolystyren
UPC032903010343
Chiều rộng4 11 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.15
Chiều cao tàu (cm)13.49
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)14.45
Mã HS3926909980

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều caoChiều dàiChiều rộngpkg. Số lượngGiá cả
Bộ chia thùng AKRO-MILS 40224, dài 10-13/32 inch, màu đen, gói 6 | AF7EQV 20XK04 402243 1 / 2 "10 13 / 32 "7 / 32 "6€28.28
Bộ chia thùng AKRO-MILS 40234, dài 14-1/8 inch, màu đen, gói 6 | AF7EQW 20XK05 402344 13 / 32 "14 1 / 8 "17 / 64 "6€35.29
Bộ chia thùng AKRO-MILS 40260, dài 17-5/32 inch, màu đen, gói 6 | AF7EQX 20XK06 402609 9 / 64 "17 39 / 250 "5 / 16 "6€41.15
Bộ chia thùng AKRO-MILS 41250, dài 1/4 inch, màu đen, gói 6 | AF7EQZ 20XK08 412506 1 / 8 "1 / 4 "15 13 / 32 "6€65.59

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

AKRO-MILS Bộ chia 41230 thùng, Chiều dài 1/8 inch, Màu đen, Gói 6
€16.67 /đóng gói