Akro-mils 40224 | Bộ chia thùng, dài 10-13/32 inch, màu đen, gói 6 | 20xk04 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ chia thùng AKRO-MILS 40224, dài 10-13/32 inch, màu đen, gói 6 | AF7EQV 20XK04

AKRO-MILS Bộ chia thùng 40224, Chiều dài 10-13/32 inch, Màu đen, Gói 6

Trong kho
Khoản mục: AF7EQV phần: 40224Tham chiếu chéo: 20XK04
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
€28.28 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThùng rác
MàuĐen
Hướng dải phân cáchTrước ra sau
Chiều cao3 1 / 2 "
Chiều dài10 13 / 32 "
Vật chấtPolystyren
UPC032903015263
Chiều rộng7 / 32 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.34
Chiều cao tàu (cm)11.43
Chiều dài tàu (cm)28.97
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS3926909980

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều caoChiều dàiChiều rộngpkg. Số lượngGiá cả
Bộ chia thùng AKRO-MILS 40234, dài 14-1/8 inch, màu đen, gói 6 | AF7EQW 20XK05 402344 13 / 32 "14 1 / 8 "17 / 64 "6€35.29
Bộ chia thùng AKRO-MILS 40260, dài 17-5/32 inch, màu đen, gói 6 | AF7EQX 20XK06 402609 9 / 64 "17 39 / 250 "5 / 16 "6€41.15
Bộ chia thùng AKRO-MILS 41230, dài 1/8 inch, màu đen, gói 6 | AF7EQY 20XK07 412304 5 / 16 "1 / 8 "4 11 / 16 "6€16.67
Bộ chia thùng AKRO-MILS 41250, dài 1/4 inch, màu đen, gói 6 | AF7EQZ 20XK08 412506 1 / 8 "1 / 4 "15 13 / 32 "6€65.59

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

AKRO-MILS Bộ chia thùng 40224, Chiều dài 10-13/32 inch, Màu đen, Gói 6
€28.28 /đóng gói