Dòng OSG 900, Carbide Bur
Phong cách | Mô hình | Dao cắt Dia. | Chiều dài cắt | Tối đa RPM | Chiều dài tổng thể | Kích thước chân | Số giao dịch | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 900-9008-30 | 1.5 " | 6" | 90,000 | 50mm | 6" | SA-41 | €15.36 | |
B | 900-9002 | 1 / 8 " | 9 / 16 " | 80,000 | 1.5 " | 1 / 8 " | SA-43 | €15.41 | |
C | 900-9003 | 1 / 8 " | 9 / 16 " | 80,000 | 1.5 " | 1 / 8 " | SB-43 | €14.46 | |
A | 900-9008 | 1 / 16 " | 1 / 4 " | 90,000 | 1.5 " | 1 / 8 " | SA-41 | €15.41 | |
D | 900-9001-30 | 2.5 " | 11mm | 85,000 | 38mm | 3" | SA-42 | €15.36 | |
B | 900-9002-30 | 3.00mm | 14mm | 80,000 | 50mm | 6" | SA-43 | €15.36 | |
C | 900-9003-30 | 3.00mm | 14mm | 80,000 | 50mm | 6" | SB-43 | €15.36 | |
D | 900-9001 | 3 / 32 " | 7 / 16 " | 85,000 | 1.5 " | 1 / 8 " | SA-42 | €15.41 |
Dòng 900, Carbide Bur
Mũi khoan cacbua OSG 900 Series là dụng cụ cắt được thiết kế để tạo hình, mài giũa và loại bỏ vật liệu khỏi kim loại, bao gồm thép, nhôm và thép không gỉ. Những mũi khoan cacbua này có độ cứng và khả năng chống mài mòn đặc biệt, cho phép chúng xử lý các vật liệu cứng và mài mòn một cách hiệu quả. Chúng có đầu hình trụ, mang lại sự linh hoạt cho các công việc cắt khác nhau, bao gồm tạo đường viền, tạo hình và làm sạch bavia. Các mũi khoan cacbua này có thể được vận hành ở tốc độ tối đa 90000 vòng/phút. Các mũi khoan cacbua này có sẵn ở các kích cỡ chuôi 1/8, 3 và 6 inch.
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Mẹo liên hệ hàn
- Chỉ báo máy phát
- Bánh xe mài gắn xi lanh và đĩa
- Máy sưởi dải vây
- Thang thẳng
- Động cơ HVAC
- Matting
- Máy sưởi điện và phụ kiện
- Phụ trang có thể lập chỉ mục
- Thép hợp kim
- CLE-LINE Mũi khoan cắt thép tốc độ cao, điểm thông thường
- TUFTILE Tấm đệm cảnh báo Ada Chiều dài 60 inch x Chiều rộng 24
- APPROVED VENDOR Ống kẹp Kích thước 3/4 inch
- WESTWARD Nut setters
- DIXON Kẹp Thánh giá
- HOFFMAN Bìa sau
- SPEARS VALVES FlameGuard SoftTorque CPVC Spigot Female Adapters
- LINCOLN ELECTRIC Thông lượng hàn
- LITTLE GIANT Thang mở rộng sợi thủy tinh Hyperlite, có đầu nối đất, thanh chữ V và chân đặt chắc chắn
- BOSTON GEAR 8 Bánh răng xoắn ốc bằng đồng bên trái có đường kính ngang