Akro-mils 30236cry | Nắp thùng, trong suốt | 46u436 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

AKRO-MILS 30236CRY Nắp thùng, trong suốt | AD6PGH 46U436

AKRO-MILS 30236CRY Thùng rác Nắp, Trong suốt

Trong kho
Khoản mục: AD6PGH phần: 30236CRYTham chiếu chéo: 46U436
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
€11.85 /đơn vị
Sản phẩm này chỉ có thể được vận chuyển theo bội số của 6
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNắp thùng
MàuTrong sáng
Độ sâu10 1 / 2 "
Kết thúcMịn
Phù hợp với chiều rộng thùng rác11 "
Chiều cao2 3 / 8 "
Vật chấtPolystyren
gói Số lượng6
UPC032903022735
Chiều rộng10 3 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)8.59
Chiều dài tàu (cm)26.92
Chiều rộng tàu (cm)29.85
Mã HS3923500000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

Nắp thùng Akro-Mils 30235CRY được thiết kế để giữ cho đồ bên trong được bảo vệ & không bị nhiễm bẩn. Nó cũng bổ sung thêm dung lượng lưu trữ cho AkroBins.

Tính năng, đặc điểm:

  • Nắp thùng Akro-Mils 30235CRY có kết cấu bằng polystyrene với bề mặt mịn để tăng độ bền và màu trong như pha lê để dễ dàng quan sát các vật dụng bên trong.
  • Nó bao gồm các chốt bản lề để lắp ráp dễ dàng và nhanh chóng và có sẵn trong các gói 6 chiếc.

Phụ kiện tương thích:

  • Akro-Mils 30235 Thùng Akro Thùng treo & thùng xếp chồng: Chúng hỗ trợ tải nặng khi được treo trên ray treo / tấm chắn nắng / giá sàn. Các mô hình này có cấu trúc một mảnh, bằng nhựa chịu lực công nghiệp và chống gỉ, nước, axit yếu và chống ăn mòn.

Tiêu chuẩn và Phê duyệt:

  • ISO 9001

Các Câu Hỏi Thường Gặp:

Q. Làm thế nào để lắp các nắp đậy trên thùng treo & xếp chồng AkroBins?

A. Thiết kế một mảnh của nắp đậy nhanh chóng gắn chặt vào các lỗ đúc định hình trong thùng treo & xếp chồng Akro. Các đơn vị này không yêu cầu các công cụ bổ sung để lắp ráp.

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ sâuPhù hợp với chiều rộng thùng rácChiều caogói Số lượngChiều rộngGiá cả
AKRO-MILS 30221CRY Nắp thùng, trong suốt | AD6PGF 46U434 30221 SỮA7"4 1 / 8 "1 1 / 2 "243 7 / 8 "€6.05
AKRO-MILS 30231CRY Nắp thùng, trong suốt | AD6PGG 46U435 30231 SỮA10 1 / 2 "5 1 / 2 "2 3 / 8 "125 1 / 4 "€9.62
AKRO-MILS 30225CRY Nắp thùng, trong suốt | AD6PGJ 46U437 30225 SỮA10 7 / 16 "4 1 / 8 "1 9 / 10 "123 7 / 8 "€7.28

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

AKRO-MILS 30236CRY Thùng rác Nắp, Trong suốt
€11.85 /đơn vị