Akro-mils 30230blue | Thùng treo/xếp chồng, Chiều dài 10-7/8 inch, Chiều rộng 5-1/2 inch, Chiều cao 5 inch, Màu xanh lam | 2w778 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Thùng treo/xếp chồng AKRO-MILS 30230BLUE, Chiều dài 10-7/8 inch, Chiều rộng 5-1/2 inch, Chiều cao 5 inch, Màu xanh lam | AC3TRQ 2W778

AKRO-MILS Thùng treo / chồng 30230BLUE, Chiều dài 10-7 / 8 inch, Chiều rộng 5-1 / 2 inch, Chiều cao 5 inch, Màu xanh lam

Trong kho
Khoản mục: AC3TRQ phần: 30230BLUETham chiếu chéo: 2W778 / 5TFT1
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
€10.89 /đơn vị
Sản phẩm này chỉ có thể được vận chuyển theo bội số của 12
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcHang và Stack Bin
MàuMàu xanh da trời
Chiều cao5 "thành 6"
Chiều dài đáy bên trong9"
Chiều cao bên trong4 3 / 4 "
Chiều dài bên trong10 1 / 4 "
Chiều rộng bên trong4 3 / 8 "
Chiều dài10 "thành 12"
Tải trọng30 lb
Vật chấtPolymer cấp công nghiệp
Số khe dải phân cách dài1
Số khe của dải phân cách Ngắn3
Chiều cao bên ngoài5"
Chiều dài bên ngoài10 7 / 8 "
Chiều rộng bên ngoài5 1 / 2 "
gói Số lượng12
UPC032903023015
Chiều rộng5 "thành 6"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.27
Chiều cao tàu (cm)15.24
Chiều dài tàu (cm)30.16
Chiều rộng tàu (cm)16.51
Mã HS3926909980
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

Thùng treo & ngăn xếp Akro-Mils 30230BLUE lý tưởng để lưu trữ và sắp xếp hàng tồn kho / vật phẩm trong nhà kho và ngành chăm sóc sức khỏe, điện tử, phần cứng & dịch vụ thực phẩm. Thùng rác này có thể được xếp chồng lên nhau trên tủ lưu trữ hoặc treo trên các giá & tấm có mái che, xe đẩy có mái che và giá đỡ đường ray.

Tính năng, đặc điểm:

  • Thùng xếp & treo Akro-Mils 30230BLUE có gờ xếp cực rộng với chốt chống trượt để giữ ổn định, ngăn các thùng xếp chồng lên nhau trượt ra.
  • Nó có các sườn bên được gia cố để tăng thêm sức mạnh trong khi được xếp chồng lên nhau để ngăn các bức tường lan rộng do tải trọng.
  • Thùng này có mặt trước của phễu đáy cong để dễ dàng lấy các nội dung được lưu trữ.
  • Một khe chia chiều dài & ba chiều rộng trên AkroBin này giúp bạn dễ dàng tùy chỉnh các ngăn.
  • Thùng này có mã màu xanh lam để dễ dàng xác định hàng tồn kho và rút ngắn thời gian lắp ráp.

Phụ kiện tương thích:

  • Bộ chia độ dài Akro-Mils: Các vạch chia chiều dài này giúp phân tách các mục được lưu trữ dọc theo chiều dài của AkroBin 30230BLUE này.
  • Dải phân cách chiều rộng Akro-Mils: Các dải phân cách chiều rộng này tách biệt nội dung được lưu trữ dọc theo chiều rộng của AkroBin này.
  • Chủ sở hữu thẻ Akro-Mils: Những người giữ thẻ này cung cấp một khe gắn nhãn phía trước trên khu vực nhãn lớn phía trước của thùng cho mục đích nhận dạng.
  • Nắp AkroBin: Các nắp này che các nội dung được lưu trữ khỏi bụi và cung cấp bảo mật cho chúng.
  • Đường ray thùng Akro-Mils: Các thanh treo thùng bằng thép này cho phép thùng này treo trên các tấm hoặc giá đỡ bằng cách sử dụng móc treo toàn chiều rộng của thùng.

Các Câu Hỏi Thường Gặp:

Q. Khả năng tải của AkroBin 30230BLUE này là bao nhiêu?

A. Akro-Mils 30230BLUE này có thể xử lý tải trọng lên đến 30 lb.

Q. Akro-Mils 30230BLUE này được làm bằng gì?

A. Akro-Mils 30230BLUE này được đúc từ polyme cấp công nghiệp để chống nứt hoặc uốn cong trong điều kiện tải bình thường. Thùng này cũng chống ăn mòn và chống lại axit và kiềm yếu.

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàugói Số lượngGiá cả
AKRO-MILS 30230STONE Thùng treo/xếp chồng, Chiều dài 10-7/8 inch, Chiều rộng 5-1/2 inch, Chiều cao 5 inch, Đá | AB3MWD 1UGN3 30230 ĐIỆN THOẠIĐá12€10.89
AKRO-MILS 30230GREEN Thùng treo/xếp chồng, Chiều dài 10-7/8 inch, Chiều rộng 5-1/2 inch, Chiều cao 5 inch, Màu xanh lá cây | AC3DZK 2RV67 30230màu xanh lá12€10.89
AKRO-MILS 30230RED Thùng treo/xếp chồng, Chiều dài 10-7/8 inch, Chiều rộng 5-1/2 inch, Chiều cao 5 inch, Màu đỏ | AC3TKP 2W074 30230REDđỏ12€10.89
AKRO-MILS 30230BLACK Thùng treo/xếp chồng, Chiều dài 10-7/8 inch, Chiều rộng 5-1/2 inch, Chiều cao 5 inch, Màu đen | AC9NTM 3HRY1 XUẤT KHẨUĐen12€10.89
AKRO-MILS 30230SCLAR Thùng treo/xếp chồng, Chiều dài 10-7/8 inch, Chiều rộng 5-1/2 inch, Chiều cao 5 inch, Trong suốt | AD8GRA 4KER5 30230SẠCHTrong sáng12€10.57
AKRO-MILS 30230PURPL Thùng treo/xếp chồng, Chiều dài 10-7/8 inch, Chiều rộng 5-1/2 inch, Chiều cao 5 inch, Màu tím | AE6KHM 5TFT0 30230PURPLMàu tím12€11.98
AKRO-MILS 30230YELLO Thùng treo/xếp chồng, Chiều dài 10-7/8 inch, Chiều rộng 5-1/2 inch, Chiều cao 5 inch, Màu vàng | AE6ZFD 5W871 30230YELLOMàu vàng12€10.89

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

AKRO-MILS Thùng treo / chồng 30230BLUE, Chiều dài 10-7 / 8 inch, Chiều rộng 5-1 / 2 inch, Chiều cao 5 inch, Màu xanh lam
€10.89 /đơn vị