Akro-mils 30230red | Thùng treo/xếp chồng, Chiều dài 10-7/8 Inch, Chiều rộng 5-1/2 Inch, Chiều cao 5 Inch, Màu đỏ | 2w074 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

AKRO-MILS 30230RED Thùng treo/xếp chồng, Chiều dài 10-7/8 inch, Chiều rộng 5-1/2 inch, Chiều cao 5 inch, Màu đỏ | AC3TKP 2W074

AKRO-MILS Thùng treo / chồng 30230RED, Chiều dài 10-7 / 8 inch, Chiều rộng 5-1 / 2 inch, Chiều cao 5 inch, Màu đỏ

Trong kho
Khoản mục: AC3TKP phần: 30230REDTham chiếu chéo: 2W074
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
€10.89 /đơn vị
Sản phẩm này chỉ có thể được vận chuyển theo bội số của 12
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcHang và Stack Bin
Màuđỏ
Chiều cao5 "thành 6"
Chiều dài đáy bên trong9"
Chiều cao bên trong4 3 / 4 "
Chiều dài bên trong10 1 / 4 "
Chiều rộng bên trong4 3 / 8 "
Chiều dài10 "thành 12"
Tải trọng30 lb
Vật chấtPolymer cấp công nghiệp
Số khe dải phân cách dài1
Số khe của dải phân cách Ngắn3
Chiều cao bên ngoài5"
Chiều dài bên ngoài10 7 / 8 "
Chiều rộng bên ngoài5 1 / 2 "
gói Số lượng12
Chiều rộng5 "thành 6"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.27
Chiều cao tàu (cm)15.24
Chiều dài tàu (cm)30.16
Chiều rộng tàu (cm)16.51
Mã HS3926909980
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Phụ kiện: 30148, 40230, 41230, 29302, 30231 SỮA
  • Các biến thể sản phẩm

    Sản phẩmMô hìnhMàugói Số lượngGiá cả
    AKRO-MILS 30230STONE Thùng treo/xếp chồng, Chiều dài 10-7/8 inch, Chiều rộng 5-1/2 inch, Chiều cao 5 inch, Đá | AB3MWD 1UGN3 30230 ĐIỆN THOẠIĐá12€10.89
    AKRO-MILS 30230GREEN Thùng treo/xếp chồng, Chiều dài 10-7/8 inch, Chiều rộng 5-1/2 inch, Chiều cao 5 inch, Màu xanh lá cây | AC3DZK 2RV67 30230màu xanh lá12€10.89
    Thùng treo/xếp chồng AKRO-MILS 30230BLUE, Chiều dài 10-7/8 inch, Chiều rộng 5-1/2 inch, Chiều cao 5 inch, Màu xanh lam | AC3TRQ 2W778 30230XANH DƯƠNGMàu xanh da trời12€10.89
    AKRO-MILS 30230BLACK Thùng treo/xếp chồng, Chiều dài 10-7/8 inch, Chiều rộng 5-1/2 inch, Chiều cao 5 inch, Màu đen | AC9NTM 3HRY1 XUẤT KHẨUĐen12€10.89
    AKRO-MILS 30230SCLAR Thùng treo/xếp chồng, Chiều dài 10-7/8 inch, Chiều rộng 5-1/2 inch, Chiều cao 5 inch, Trong suốt | AD8GRA 4KER5 30230SẠCHTrong sáng12€10.57
    AKRO-MILS 30230PURPL Thùng treo/xếp chồng, Chiều dài 10-7/8 inch, Chiều rộng 5-1/2 inch, Chiều cao 5 inch, Màu tím | AE6KHM 5TFT0 30230PURPLMàu tím12€11.98
    AKRO-MILS 30230YELLO Thùng treo/xếp chồng, Chiều dài 10-7/8 inch, Chiều rộng 5-1/2 inch, Chiều cao 5 inch, Màu vàng | AE6ZFD 5W871 30230YELLOMàu vàng12€10.89

    Khám phá sản phẩm

    Liên hệ với chúng tôi

    Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
    Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

    AKRO-MILS Thùng treo / chồng 30230RED, Chiều dài 10-7 / 8 inch, Chiều rộng 5-1 / 2 inch, Chiều cao 5 inch, Màu đỏ
    €10.89 /đơn vị