AIRMASTER FAN 60026 Mancooler, Bộ truyền động đai, Giá xoay, Kích thước 48 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | người đàn ông mát |
Lưỡi Dia. | 48 " |
Vật liệu lưỡi | Thép |
Đánh giá hiện tại | Các 12.8 |
đường kính | 48 1 / 2 " |
Tốc độ dòng | 17730Cfm |
tần số | 60 Hz |
Số tốc độ | 1 |
Công suất Rating | 1 |
Mức âm thanh | 78 dBA |
Tốc độ | 385 RPM |
Xếp hạng điện áp | 115 VAC |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.