AIRMASTER FAN MC42OS Mancooler, Ổ đĩa vành đai, Di động, Kích thước 42 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | người đàn ông mát |
Vật liệu lưỡi | Nhôm |
Kích thước lưỡi | 42 " |
Kích thước dây | 10 ' |
Tốc độ dòng | 17100/9558Cfm |
Vật liệu vỏ | Thép |
Số lượng Blades | 4 |
Số tốc độ | 2 |
Công suất Rating | 1 |
Tốc độ | 430/285 vòng / phút |
Xếp hạng điện áp | 115 VAC |
Quốc gia | CN |
A. 67 đến 75 Dba.
A. Quạt truyền động bằng dây đai mang lại sự linh hoạt cao hơn về tốc độ RPM. Chúng cũng tương đối êm hơn so với quạt truyền động trực tiếp.
A. Vỏ bọc này ngăn các giọt chất lỏng rơi vào động cơ ở góc 15 độ so với phương thẳng đứng đồng thời cho phép không khí lưu thông qua các cuộn dây để làm mát.
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.