AIRMASTER FAN 60025 Mancooler, Bộ truyền động đai, Giá xoay, Kích thước 42 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | người đàn ông mát |
Lưỡi Dia. | 42 " |
Vật liệu lưỡi | Thép |
Đánh giá hiện tại | Các 6.4 |
đường kính | 42 1 / 2 " |
Tốc độ dòng | 16180Cfm |
tần số | 60 Hz |
Số tốc độ | 2 |
Công suất Rating | 3/4 |
Mức âm thanh | 75 dBA |
Tốc độ | Rạng đông |
Xếp hạng điện áp | 115 VAC |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.