AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Quạt hướng trục SVF-8AC50G, Kích thước 8 inch, 1/3 hp, 230V AC, 50Hz, Thép
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Quạt hướng trục |
amps | 3A |
Màu | đỏ |
Ống dẫn Dia. | 8" |
Chiều cao | 14 2 / 5 " |
HP | 1/4 mã lực |
Chiều dài | 28 3 / 10 " |
Vật chất | Thép |
tối đa. Dòng chảy trong không khí tự do | 16A @ 125 VAC, 10A @ 250 VAC |
Mã HS | 8414596590 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.