Viega Propress 78047 | Khớp Nối Với Stop PXP 1/2 X 1/2 Inch | 1rpf9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VIEGA LLC 78047 Khớp nối có chốt chặn P x P 1/2 x 1/2 Inch | AB3EBW 1RPF9

VIEGA MEGAPRESS 78047 Khớp Nối Có Dừng P x P 1/2 x 1/2 Inch

Trong kho
Khoản mục: AB3EBW phần: 78047Tham chiếu chéo: 1RPF9
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
€4.03 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhớp nối với Dừng
Vật liệu cơ thểCopper
Tuân thủNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA
Kiểu kết nốiẤn Bản
Max. Sức ép200 psi
Nhiệt độ. Phạm vi0 độ đến 250 độ F
Kích thước ống1 / 2 "
UPC691514780474

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.04
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)16.51
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS7412100000
Quốc giaDE

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước ốngGiá cả
VIEGA LLC 78052 Khớp nối có chốt chặn P x P 3/4 x 3/4 Inch | AB3EBX 1RPG1 780523 / 4 "€6.43
VIEGA LLC 78057 Khớp nối có chốt chặn P x P 1 x 1 Inch | AB3EBY 1RPG2 780571"€12.08
VIEGA LLC 78062 Khớp nối có chốt chặn P x P 1-1/4 Inch | AB3EBZ 1RPG3 780621.25 "€17.13
VIEGA LLC 78067 Khớp nối có chốt chặn 1-1/2 x 1-1/2 Inch | AB3ECA 1RPG4 780671.5 "€28.06
VIEGA LLC 78072 Khớp nối có chốt chặn P x P 2 x 2 Inch | AB3ECB 1RPG5 780722"€34.20

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 78047 Khớp Nối Có Dừng P x P 1/2 x 1/2 Inch
€4.03 /đơn vị