A Đánh giá liên hệ AC: 1mA đến 10A @ 600V , Chiều dài thiết bị truyền động: 1.96 " , Vật liệu cơ thể: Khuôn đúc kẽm , Kích thước ống dẫn: 1 / 2 "NPT , Kiểu kết nối: 30 "x 48" , Tài liệu liên hệ: Gói Bạc , DC Liên hệ Đánh giá: 1mA đến 10A @ 250V , Chiều sâu: 1.68 " , Chất liệu đầu: Khuôn đúc kẽm , Chiều cao: 4.79 " , Đánh giá IP: 67 , Xếp hạng NEMA: 1, 4, 12, 13 , Lực lượng điều hành: 8 lb , Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi: -13 độ đến 185 độ F , Phong cách: Mở phía trước và phía trên, khóa 90 độ , Chiều rộng: 1.65 "