Honeywell Gkba14l7 | Khóa liên động an toàn SW 2no 2nc 10a@600v | 11t846 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Khóa liên động an toàn HONEYWELL GKBA14L7 Sw 2no 2nc 10a @ 600v | AA3RHU 11T846

HONEYWELL Khóa liên động an toàn GKBA14L7 Sw 2no 2nc 10a@600v

Trong kho
Khoản mục: AA3RHU phần: GKBA14L7Tham chiếu chéo: 11T846
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
€499.17 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông tắc khóa liên động an toàn lối vào kép kiểu DIN
Xếp hạng liên hệ AC1mA đến 10A @ 600V
Chiều dài thiết bị truyền động1.96 "
Vật liệu cơ thểKhuôn đúc kẽm
Kích thước ống dẫn1 / 2 "NPT
Kiểu kết nối30 "x 48"
Đăng ký thông tin2NO, 2NC, Hành động chậm, Nghỉ trước khi thực hiện, NEMA A300
Tài liệu liên hệGói Bạc
Đánh giá liên hệ DC1mA đến 10A @ 250V
Độ sâu1.68 "
Vật liệu đầuKhuôn đúc kẽm
Chiều cao4.79 "
Đánh giá IP67
NEMA Đánh giá1, 4, 12, 13
Lực lượng điều hành8 lb
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-13 độ đến 185 độ F
Phong cáchMở phía trước và phía trên, khóa 90 độ
UPC661191663957
Chiều rộng1.65 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.6
Chiều cao tàu (cm)5.84
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS8536509055
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Tính năng đặc biệt: Tuổi thọ cơ học lên đến 15 triệu lần hoạt động, lực chiết 6 lb.

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐăng ký thông tinGiá cả
HONEYWELL GKBA10L7 Khóa liên động an toàn Sw 4nc 10a @ 600v | AA3RHR 11T844 GKBA10L74NC, Hành động chậm, NEMA A300€532.28
Khóa liên động an toàn HONEYWELL GKBA1L7 Sw 1no 1nc 10a @ 600v | AA3RHW 11T849 GKBA1L71NO, 1NC, Hành động nhanh, NEMA A600€585.57
Khóa liên động an toàn HONEYWELL GKBA3L7 Sw 1no 1nc 10a @ 600v | AA3RHZ 11T854 GKBA3L71NO, 1NC, Hành động chậm, Nghỉ trước khi thực hiện, NEMA A600€398.41

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HONEYWELL Khóa liên động an toàn GKBA14L7 Sw 2no 2nc 10a@600v
€499.17 /đơn vị