AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Xe đẩy EAC-97ENB, Báo động điện, Đầu vào 3000 psi, Khung thép
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Giỏ đựng xi lanh khí |
Độ sâu của giỏ hàng | 41 " |
Chiều cao giỏ hàng | 62 " |
Chiều rộng giỏ hàng | 32 " |
Bảng Material | Thép |
Sức ép | 2400 psi |
Mức áp suất | 2400 PSI |
Loại bánh xe | Bán khí nén |
Mã HS | 9026208000 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Số cuộn ống | van xả | Dây đai xi lanh | Sức ép | Kích thước bánh sau | Loại bánh sau | Chiều rộng | Độ sâu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAC-97HENB | - | - | - | 5000 psi | - | - | - | - | €5,338.77 | RFQ
| |
EAC-97HNB | - | Có | 4 Dây đai nylon có thể điều chỉnh | - | 6" | Lốp mềm | 32 " | 41 " | €5,071.50 | ||
EAC-97NB | - | Không | 4 Dây đai nylon có thể điều chỉnh | - | 6" | Lốp mềm | 32 " | 41 " | €4,670.59 | ||
EAC-97PENB | - | Không | 4 Dây đai nylon có thể điều chỉnh | - | 10 " | Khí nén | 40 " | 44 " | €5,205.14 | RFQ
| |
EAC-97PHNB | - | Có | 4 Dây đai nylon có thể điều chỉnh | - | 10 " | Khí nén | 40 " | 44 " | €5,338.77 | ||
EAC-97PS2A | 2 tự động | - | Twin | - | - | - | 40 " | 44 " | €8,679.68 | RFQ
| |
EAC-97PS3M | Hướng dẫn sử dụng 1 | - | Twin | - | - | - | 40 " | 44 " | €8,011.50 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.