AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Xe đẩy EAC-97PS3M, Có hộp bảo quản phía trên, 1 cuộn ống thủ công, ống 200/300 ft, 1/2 inch, 3/8 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Giỏ đựng xi lanh khí |
Dây đai xi lanh | Twin |
Độ sâu | 44 " |
Loại bánh trước | Khóa xoay |
Chiều cao | 62 " |
Những Đặt Giữ (Holds) | Ống 200 ft. 1/2" và 300 ft. Ống 3/8" |
lực giảm | 35 lbs. |
Số cuộn ống | Hướng dẫn sử dụng 1 |
Số lượng cửa hàng | 4 |
Loại ổ cắm | Nhiều thứ khác nhau |
Vị trí giá đỡ | Tủ trên |
Tăng lực | 15 lbs. |
Kích thước bánh sau | 16 " |
Loại bánh sau | Khí nén |
Khả năng điều chỉnh | 5000 psi |
Chiều rộng | 40 " |
Mã HS | 9026208000 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Số cuộn ống | van xả | Dây đai xi lanh | Sức ép | Kích thước bánh sau | Loại bánh sau | Chiều rộng | Độ sâu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAC-97ENB | - | - | - | 2400 psi | - | - | - | - | €4,804.23 | RFQ
| |
EAC-97HENB | - | - | - | 5000 psi | - | - | - | - | €5,338.77 | RFQ
| |
EAC-97HNB | - | Có | 4 Dây đai nylon có thể điều chỉnh | - | 6" | Lốp mềm | 32 " | 41 " | €5,071.50 | ||
EAC-97NB | - | Không | 4 Dây đai nylon có thể điều chỉnh | - | 6" | Lốp mềm | 32 " | 41 " | €4,670.59 | ||
EAC-97PENB | - | Không | 4 Dây đai nylon có thể điều chỉnh | - | 10 " | Khí nén | 40 " | 44 " | €5,205.14 | RFQ
| |
EAC-97PHNB | - | Có | 4 Dây đai nylon có thể điều chỉnh | - | 10 " | Khí nén | 40 " | 44 " | €5,338.77 | ||
EAC-97PS2A | 2 tự động | - | Twin | - | - | - | 40 " | 44 " | €8,679.68 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.