Advance Products & Systems V06150 | 3khp8 | Khiên phun | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

HỆ THỐNG & SẢN PHẨM NÂNG CAO V06150 Flange Spray Shield L 37-9/16 In.PVC | AC9VCF 3KHP8

ADVANCE PRODUCTS & SYSTEMS Tấm chắn phun mặt bích V06150 L 37-9 / 16 In.PVC

Trong kho
Khoản mục: AC9VCF Kiểu: V06150Tham chiếu chéo: 3KHP8
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
€32.13 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTấm chắn phun
LớpANSI 150
Chiều dài37 9 / 16 "
Vật chấtPVC
Max. Sức ép150
Kích thước đường ống6
Nhiệt độ. Phạm vi170 độ F
Chiều rộng7 13 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.17
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)33.02
Chiều rộng tàu (cm)22.86
Mã HS3926909980
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiVật chấtKích thước đường ốngNhiệt độ. Phạm viChiều rộngGiá cả
HỆ THỐNG & SẢN PHẨM NÂNG CAO PE005150 Tấm chắn phun mặt bích L 14 inch | AC9VBK 3KHL4 PE00515014 "polyethylene1/2170 độ F4 9 / 16 "€15.26
HỆ THỐNG & SẢN PHẨM NÂNG CAO V005150 Tấm chắn phun mặt bích PVC 5 inch | AC9VBL 3KHL5 V005150-PVC1/2170 độ F-€15.26
CÁC SẢN PHẨM & HỆ THỐNG CAO CẤP T005150 Tấm chắn phun mặt bích 1/2 inch PTFE | AC9VBM 3KHL6 T005150-PTFE1/2450 độ F-€44.52
HỆ THỐNG & SẢN PHẨM NÂNG CAO PE0075150 Tấm chắn phun mặt bích L 15-3/16 inch | AC9VBN 3KHL7 PE007515015.187 "polyethylene3/4170 độ F4.62 "€18.40
HỆ THỐNG & SẢN PHẨM NÂNG CAO T0075150 Tấm chắn phun mặt bích 3/4 inch PTFE | AC9VBP 3KHL9 T0075150-PTFE3/4450 độ F-€44.52
HỆ THỐNG & SẢN PHẨM NÂNG CAO PE01150 Tấm chắn phun mặt bích L 16-3/8 inch | AC9VBQ 3KHN1 PE0115016.38 "polyethylene1170 độ F4 13 / 16 "€18.40
HỆ THỐNG & SẢN PHẨM NÂNG CAO V01150 Tấm chắn mặt bích 1 inch PVC | AC9VBR 3KHN2 V0115016.38 "PVC1170 độ F4 13 / 16 "€18.40

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ADVANCE PRODUCTS & SYSTEMS Tấm chắn phun mặt bích V06150 L 37-9 / 16 In.PVC
€32.13 /đơn vị