Cuộn vòi quay tay COXREELS
Phong cách | Mô hình | Vòi kết thúc | Kích thước cơ sở | Vòng bi | Ống bên trong Dia. | Chiều dài ống | Ống ngoài Dia. | Bên trong Dia. | Max. Sức ép | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1175-6-150 | 1 "MNPT | 21 x 20.13 " | Bôi trơn vĩnh viễn | 1" | 150 ft. | 1 7 / 16 " | 1" | 3000 psi | €1,272.34 | |
B | 1175-6-100-SP | 1 "MNPT | 17 x 20.13 " | Bôi trơn vĩnh viễn | 1" | 100 ft. | 7 / 16 " | 1" | 3000 psi | €4,550.15 | |
B | 1175-6-200-SP | 1 "MNPT | 25.5 x 20.13 " | Bôi trơn vĩnh viễn | 1" | 200 ft. | 7 / 16 " | 1" | 3000 psi | €4,913.51 | |
C | 1125P-4-6 | 1/2 "MNPT | 11.38 x 15.38 " | Bôi trơn vĩnh viễn | 1 / 2 " | 100 ft. | 7 / 8 " | 1 / 2 " | 6000 psi | €1,122.46 | |
C | 1125P-4-12 | 1/2 "MNPT | 17.38 x 15.38 " | Bôi trơn vĩnh viễn | 1 / 2 " | 200 ft. | 7 / 8 " | 1 / 2 " | 6000 psi | €1,178.42 | |
D | 1125-4-100-SP | 1/2 "MNPT | 11.38 x 15.38 " | Bôi trơn vĩnh viễn | 1 / 2 " | 100 ft. | 7 / 8 " | 1 / 2 " | 3000 psi | €1,934.98 | |
E | 112-4-75 | 1/2 "MNPT | 14 x 6 " | Vòng bi EPDM | 1 / 2 " | 75 ft. | 7 / 8 " | 1 / 2 " | 4000 psi | €436.64 | |
F | 1125-4-200 | 1/2 "MNPT | - | Bôi trơn vĩnh viễn | 1 / 2 " | 200 ft. | 7 / 8 " | 1 / 2 " | 3000 psi | €616.30 | |
D | 1125-4-200-SP | 1/2 "MNPT | 17.38 x 15.38 " | Bôi trơn vĩnh viễn | 1 / 2 " | 200 ft. | 7 / 8 " | 1 / 2 " | 3000 psi | €1,961.22 | |
G | 112-4-75-SS | 1/2 "MNPT | 14 x 6 " | Bôi trơn vĩnh viễn | 1 / 2 " | 75 ft. | 7 / 8 " | 1 / 2 " | 4000 psi | €1,546.24 | |
F | 1125-4-100 | 1/2 "MNPT | - | Bôi trơn vĩnh viễn | 1 / 2 " | 100 ft. | 7 / 8 " | 1 / 2 " | 3000 psi | €598.46 | |
H | EZ-THP-1100 | 1/4 "MNPT | 8 x 9 " | Bôi trơn vĩnh viễn | 1 / 4 " | 100 ft. | 9 / 16 " | 1 / 4 " | 5000 psi | €1,474.10 | |
I | 1125-5-100 | 3/4 "MNPT | - | Bôi trơn vĩnh viễn | 3 / 4 " | 100 ft. | 1 1 / 4 " | 3 / 4 " | 3000 psi | €850.93 | |
D | 1125-5-200-SP | 3/4 "MNPT | 29.38 x 15.38 " | Bôi trơn vĩnh viễn | 3 / 4 " | 200 ft. | 1 1 / 4 " | 3 / 4 " | 3000 psi | €2,614.93 | |
G | 117-5-100-SS | 3/4 "MNPT | 14 x 6 " | Bôi trơn vĩnh viễn | 3 / 4 " | 100 ft. | 1 1 / 4 " | 3 / 4 " | 4000 psi | €2,018.55 | |
J | 112-3-150-CM | 3/8 "MNPT | 16 x 10.5 " | Vòng bi EPDM | 3 / 8 " | 150 ft. | 5 / 8 " | 3 / 8 " | 4000 psi | €454.98 | |
K | SM12-3-100 | 3/8 "MNPT | 10.25 x 4 " | Vòng bi EPDM | 3 / 8 " | 100 ft. | 5 / 8 " | 3 / 8 " | 4000 psi | €473.13 | |
L | 112P-3-8 | 3/8 "MNPT | 9.5 x 6 " | Bôi trơn vĩnh viễn | 3 / 8 " | 100 ft. | 5 / 8 " | 3 / 8 " | 4000 psi | €763.85 | |
E | 112-3-150 | 3/8 "MNPT | 14 x 6 " | Vòng bi EPDM | 3 / 8 " | 150 ft. | 5 / 8 " | 3 / 8 " | 4000 psi | €473.42 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Bộ nguồn DC đầu ra đơn để bàn
- Máy uốn ống thủy lực
- gà trống gas
- Cơ sở hàn
- Chốt mùa xuân
- Thùng lưu trữ và thùng chứa
- Động cơ HVAC
- Phụ kiện máy công cụ
- Đèn LED ngoài trời
- Hệ thống khung cấu trúc
- LEATHERHEAD TOOLS Quán bar Halligan
- VULCAN HART Phần còn lại của Burner
- KLEIN TOOLS Cắt hàm
- COOPER B-LINE Chèn bê tông liên tục dòng B52I
- GRUVLOK Mạ kẽm 45 độ. Khuỷu tay tiếp hợp
- 80/20 30 Dòng 30-3030 Máy ép đùn rãnh chữ T
- ERIEZ Máy cấp liệu rung
- BALDOR / DODGE Solidlube, Khối gối, Vòng bi chia đôi
- WINSMITH Dòng SE Encore, Kích thước E20, Bộ giảm tốc độ giảm gấp đôi Worm/Worm XDBD
- HUB CITY Bộ truyền động trục song song dòng 200