VAN TIỀN Bộ điều chỉnh áp suất bằng đồng thau, Sê-ri A-16
Phong cách | Mô hình | Kích thước đầu vào | Kích thước ổ cắm | Phạm vi điều chỉnh áp suất | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | A16-AWSASBBF01-D4 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 80 đến 120 psi | €248.92 | |
A | A16-AWSASBBF01-D3 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 25 đến 90 psi | €248.92 | |
A | A16-AWSASBBF01-D1 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 2 đến 30 psi | €248.92 | |
A | A16-AWSASBBF01-D2 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 10 đến 50 psi | €248.92 | |
A | A16-AWSASBBF01-D5 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 100 đến 180 psi | €248.92 | |
A | A16-BWSASBBBF01-D4 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 80 đến 120 psi | €248.92 | |
A | A16-BWSASBBBF01-D3 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 25 đến 90 psi | €248.92 | |
A | A16-BWSASBBBF01-D1 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 2 đến 30 psi | €248.92 | |
A | A16-BWSASBBBF01-D2 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 10 đến 50 psi | €248.92 | |
A | A16-BWSASBBBF01-D5 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 100 đến 180 psi | €248.92 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Phục vụ Bát
- Phụ kiện cắt điện
- Kho kênh hình chữ U bằng sợi thủy tinh
- Nạo vét
- Giắc cẩu thủy lực
- Thùng lưu trữ và thùng chứa
- đánh bóng
- neo
- Thông gió
- Chất lượng vỉa hè
- STREAMLIGHT Đèn pin
- APPROVED VENDOR Đèn báo nhô ra 12VDC
- DIXON Bộ chuyển đổi, Bộ chuyển đổi nam x FNPT, Kẽm/Nhôm
- DAYTON Đèn báo xả nước thu nhỏ, LED, 120V
- SHIMPO Chốt ghim nhỏ M4 Thread
- ALLEGRO SAFETY Gây áp lực cứu trợ Van
- KLEIN TOOLS Mũi khoan điểm thông thường
- VERMONT GAGE Gages cắm chủ đề tiêu chuẩn Go / NoGo, 9 / 16-28 Un
- HONEYWELL Màng chắn
- BROWNING Bánh răng có lỗ khoan hoàn thiện bằng thép có sẵn dòng NSS, 12 bước