ACME ELECTRIC Máy biến áp phân phối T253014SS, Điện áp thấp, Một pha, 5kVA, Thép không gỉ 316
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Transformer |
Xây dựng | Đóng gói |
tần số | 60 Hz |
Chiều cao | 14.38 " |
Xếp hạng kVA | 5 kVA |
Chiều dài | 7.13 " |
Tối đa Nhiệt độ. | Độ phân giải C |
Kiểu lắp | Tường |
NEMA Đánh giá | Nem 3R |
Điện áp sơ cấp | 240VX480V |
Bảng thông số sản phẩm | acme-điện-t253014ss.pdf |
Điện áp thứ cấp | 120 / 240V |
Được che chắn / Không được che chắn | Bảo vệ |
Chiều rộng | 10.31 " |
Vật liệu uốn lượn | Copper |
Trọng lượng tàu (kg) | 33.75 |
Mô hình | Nhiệt độ Tăng lên | Xây dựng | Độ sâu | Xếp hạng VA | Chiều rộng | Chiều cao | Chiều dài | Tối đa Nhiệt độ. | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T153004 | Độ phân giải C | - | 3.05 " | 50VA | 3.14 " | 6.41 " | - | - | €185.59 | |
T153005 | Độ phân giải C | - | 3.67 " | 100VA | 3.89 " | 7.16 " | - | - | €217.26 | |
T153006 | Độ phân giải C | - | 3.67 " | 150VA | 3.89 " | 7.16 " | - | - | €259.73 | |
T253007S | Độ phân giải C | - | 3.88 " | 250VA | 4.08 " | 8.68 " | - | - | €259.39 | |
T253008S | Độ phân giải C | - | 4.2 " | 500VA | 4.37 " | 9.06 " | - | - | €304.24 | |
T253010S | Độ phân giải C | - | 5.13 " | 1kVA | 5.5 " | 10.5 " | - | - | €474.72 | |
T253011S | Độ phân giải C | - | 5.13 " | 1.5kVA | 5.5 " | 11.62 " | - | - | €647.77 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.