Acme Electric T153004 | Máy biến áp phân phối, hạ thế, 0.05 pha, XNUMXkva | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy Biến Áp Phân Phối ACME ELECTRIC T153004, Hạ Thế, Một Pha, 0.05kVA | AE2EDE 4WTZ8

ACME ELECTRIC Máy biến áp phân phối T153004, điện áp thấp, một pha, 0.05kVA

Trong kho
Khoản mục: AE2EDE Kiểu: T153004Tham chiếu chéo: 4WTZ8
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
€185.59 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTransformer
Màumàu xám
Độ sâu3.05 "
Kết thúc bao vâymàu xám
Enclosure liệuThép
Xếp hạng bao vâyNEMA 3R
Loại EnclosureTrong nhà / ngoài trời
Chiều cao6.41 "
Hz60
Điện áp đầu vào240 / 480 VAC
Đánh giá IP14
Gắn kếtTường
Điện áp đầu ra120 / 240 VAC
Bảng thông số sản phẩmacme-điện-t153004.pdf
Nhiệt độ Tăng lênĐộ phân giải C
UPC047503086285
Xếp hạng VA50VA
Chiều rộng3.14 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.69
Chiều cao tàu (cm)9.65
Chiều dài tàu (cm)20.32
Chiều rộng tàu (cm)9.91
Mã HS8504314065
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Điện áp sơ cấp 240X480V, Điện áp thứ cấp 120 / 240V

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhNhiệt độ Tăng lênXây dựngĐộ sâuXếp hạng VAChiều rộngChiều caoChiều dàiTối đa Nhiệt độ.Giá cả
Máy Biến Áp Phân Phối ACME ELECTRIC T153005, Hạ Thế, Một Pha, 0.1kVA | AE2EDF 4WTZ9 T153005Độ phân giải C-3.67 "100VA3.89 "7.16 "--€217.26
Máy Biến Áp Phân Phối ACME ELECTRIC T153006, Hạ Thế, Một Pha, 0.15kVA | AE2EFT 4WUA1 T153006Độ phân giải C-3.67 "150VA3.89 "7.16 "--€259.73
Máy Biến Áp Phân Phối ACME ELECTRIC T253007S, Hạ Thế, Một Pha, 0.25kVA | AE2EFU 4WUA2 T253007SĐộ phân giải C-3.88 "250VA4.08 "8.68 "--€259.39
Máy biến áp phân phối ACME ELECTRIC T253008S, Hạ thế, 0.5 pha, 2kVA | AE4EFV 3WUAXNUMX T253008SĐộ phân giải C-4.2 "500VA4.37 "9.06 "--€304.24
Máy Biến Áp Phân Phối ACME ELECTRIC T253010S, Hạ Thế, Một Pha, 1kVA | AE2EFW 4WUA5 T253010SĐộ phân giải C-5.13 "1kVA5.5 "10.5 "--€474.72
Máy Biến Áp Phân Phối ACME ELECTRIC T253011S, Hạ Thế, Một Pha, 1.5kVA | AE2EFX 4WUA6 T253011SĐộ phân giải C-5.13 "1.5kVA5.5 "11.62 "--€647.77
Máy biến áp phân phối ACME ELECTRIC T253012S, hạ thế, 2 pha, 2kVA | AE4EFY 7WUAXNUMX T253012SĐộ phân giải C-5.13 "2kVA5.5 "13 "--€747.74

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ACME ELECTRIC Máy biến áp phân phối T153004, điện áp thấp, một pha, 0.05kVA
€185.59 /đơn vị