Abus 83wp/63hb-63 Kd | Ổ khóa có khóa Chiều rộng 2-1/2 khác nhau | 6wny1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Ổ khóa có chìa ABUS 83WP/63HB-63 KD Chiều rộng 2-1/2 khác nhau | AJ2JWH 6WNY1

ABUS 83WP / 63HB-63 KD Ổ khóa có khóa Chiều rộng 2-1 / 2 khác nhau

Trong kho
Khoản mục: AJ2JWH phần: 83WP / 63HB-63 KDTham chiếu chéo: 6WNY1
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
€75.36 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ khóa có chìa khóa
Màu cơ thểĐen
Chiều cao cơ thể2 9 / 16 "
Vật liệu cơ thểThép cứng
Phong cách cơ thểRectangular
Độ dày cơ thể1.375 "
Chiều rộng cơ thể2.5 "
Yêu cầu đăng ký khóa kiểm soátKhông
Loại chínhKhác nhau
Số lượng quảng cáo đệm1
Số ghim6
Còng Dia.7 / 16 "
Chiều cao cùm2.5 "
Vật liệu còngThép cứng
Loại còngMở rộng
Chiều rộng còng7 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.59
Chiều cao tàu (cm)7.87
Chiều dài tàu (cm)23.88
Chiều rộng tàu (cm)15.49
Quốc giaDE

Chi tiết sản phẩm:

  • Bảo mật cao: Có

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCòng Dia.Màu cơ thểChiều cao cơ thểChiều rộng còngVật liệu cơ thểPhong cách cơ thểĐộ dày cơ thểChiều rộng cơ thểGiá cả
ABUS 55HB/40-63 KD Ổ khóa có khóa Chiều rộng 1-1/2 khác nhau | AG9CFG 14J891 55HB / 40-63 KD1 / 4 "Thau1.5 "13 / 16 "ThauRectangular1 / 2 "1.5 "€17.67
Ổ khóa có chìa ABUS 64TI/40HB-63 KD Chiều rộng 1-1/2 khác nhau | AJ2JVV 6WNW9 64TI / 40HB-63 KD1 / 4 "Gói Bạc1 9 / 16 "7 / 8 "NhômSquare5 / 8 "1.5 "€15.61
ABUS 83WP/53HB-63 KD Ổ Khóa Có Khóa Khác Nhau 2-1/4 Chiều Rộng | AJ2JWD 6WNX7 83WP / 53HB-63 KD5 / 16 "Đen2.25 "7 / 8 "Thép cứngRectangular1.375 "2.25 "€59.72

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ABUS 83WP / 63HB-63 KD Ổ khóa có khóa Chiều rộng 2-1 / 2 khác nhau
€75.36 /đơn vị