A B Pin bao gồm: Không , Caster Dia.: 8" , Chất liệu bánh xe: Nylon đầy thủy tinh , Chiều rộng bánh xe: 2" , Màu sắc: Màu vàng , Độ sâu giá đỡ: 2" , Chiều cao giá đỡ: 5" , Chiều rộng giá đỡ: 30.38 " , Đường kính trống.: 24 " , Kích thước trống: 55 gal. , Nguyên liệu khung: Thép , Vật liệu bánh trước: Nylon đầy thủy tinh , Chiều rộng bánh trước: 2" , Chiều cao: 39.81 " , Vật liệu: Thép , Số lượng bánh: 4 , Số bánh xe xoay phía sau có phanh: 2 , Số Bánh Xe Xoay: 2 , Vật liệu bánh sau: Nylon đầy thủy tinh , Chiều rộng bánh sau: 2" , Tay cầm có thể tháo rời: Có , Chiều rộng: 30.62 "