Abus 64ti/40hb-63 Kd | Ổ khóa có khóa Chiều rộng 1-1/2 khác nhau | 6wnw9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Ổ khóa có chìa ABUS 64TI/40HB-63 KD Chiều rộng 1-1/2 khác nhau | AJ2JVV 6WNW9

ABUS 64TI / 40HB-63 KD Ổ khóa có khóa Chiều rộng 1-1 / 2 khác nhau

Trong kho
Khoản mục: AJ2JVV phần: 64TI / 40HB-63 KDTham chiếu chéo: 6WNW9
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
€15.61 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ khóa có chìa khóa
Màu cơ thểGói Bạc
Kết thúc cơ thểMạ crom
Chiều cao cơ thể1 9 / 16 "
Vật liệu cơ thểNhôm
Phong cách cơ thểSquare
Độ dày cơ thể5 / 8 "
Chiều rộng cơ thể1.5 "
Yêu cầu đăng ký khóa kiểm soátKhông
Loại chínhKhác nhau
Số phím2
Số ghim5
Còng Dia.1 / 4 "
Chiều cao cùm2.5 "
Vật liệu còngThép cứng
Loại còngMở rộng
Chiều rộng còng7 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.11
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)4.32
Chiều rộng tàu (cm)1.78
Quốc giaDE

Chi tiết sản phẩm:

  • Bảo mật cao: Không

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCòng Dia.Màu cơ thểChiều cao cơ thểChiều rộng còngVật liệu cơ thểPhong cách cơ thểĐộ dày cơ thểChiều rộng cơ thểGiá cả
ABUS 55HB/40-63 KD Ổ khóa có khóa Chiều rộng 1-1/2 khác nhau | AG9CFG 14J891 55HB / 40-63 KD1 / 4 "Thau1.5 "13 / 16 "ThauRectangular1 / 2 "1.5 "€17.67
ABUS 83WP/53HB-63 KD Ổ Khóa Có Khóa Khác Nhau 2-1/4 Chiều Rộng | AJ2JWD 6WNX7 83WP / 53HB-63 KD5 / 16 "Đen2.25 "7 / 8 "Thép cứngRectangular1.375 "2.25 "€59.72
Ổ khóa có chìa ABUS 83WP/63HB-63 KD Chiều rộng 2-1/2 khác nhau | AJ2JWH 6WNY1 83WP / 63HB-63 KD7 / 16 "Đen2 9 / 16 "7 / 8 "Thép cứngRectangular1.375 "2.5 "€75.36

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ABUS 64TI / 40HB-63 KD Ổ khóa có khóa Chiều rộng 1-1 / 2 khác nhau
€15.61 /đơn vị