80/20 40-6525 | Vòng bi tuyến tính, lỗ phanh, 3 khe, 75.1mm X 103.2mm X 50.1mm, Nhôm | 5jrw8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

80/20 40-6525 Vòng bi tuyến tính, lỗ phanh, 3 khe, 75.1mm x 103.2mm x 50.1mm, Nhôm | AE4FAT 5JRW8

80/20 40-6525 Ổ trục tuyến tính, Lỗ phanh, 3 rãnh, 75.1mm x 103.2mm x 50.1mm, Nhôm

Trong kho
Khoản mục: AE4FAT Mẫu: 40-6525Tham chiếu chéo: 5JRW8
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
€102.49 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcẢnh hưởng theo tuyến tính
Dia thùng.0
Loại mangĐỆM UHMW
Đường kính lỗ khoan.8.3mm
MàuTrong sáng
Thứ nguyên A50 mm
Thứ nguyên B9mm
Thứ nguyên C41 mm
Kích thước D2.58 mm
Thứ nguyên E65.12 mm
Kích thước F6.15 mm
Kích thước G52.82 mm
Kích thước H12.32 mm
Thứ nguyên J19 mm
Thứ nguyên K6.15mm
Kích thước L103.12mm
Thứ nguyên M75 mm
Thứ nguyên N37.5mm
Kích thước P (In.)17.5mm
Thứ nguyên Q9.5 mm
Thứ nguyên R51.56 mm
Thứ nguyên S40 mm
Thứ nguyên U8.71 mm
Thứ nguyên V8.33 mm
Kích thước W84.12 mm
Thứ nguyên X40 mm
Thứ nguyên Y17.5 mm
Kích thước Z17.42 mm
Công suất tải động0
Kết thúcanot hóa
Địa bích.0
Độ dày mặt bích9 mm
Lớp6105-T5
Chiều cao50mm
Loại khóaTùy chọn
Bôi trơnLau khô
Vật chấtNhôm
Tối đa Pv0
Trung tâm lỗ lắp40 mm
Gắn lỗ Dia.8.3mm
Gắn bề mặt vào tâm trục0
Chiều cao tổng thể50mm
Chiều dài tổng thể75mm
Chiều rộng tổng thể103.12mm
Chất liệu padNhựa UHMW
Quy trình xét duyệtĐùn
Góc khe (Độ)0
Chiều rộng khe8.12mm
Khả năng tải tĩnh0
Kích thước chủ đề#10 FHS
KiểuMặt bích đôi
UPC040652000058
Chiều rộng103.12

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.32
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS8483304080
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhThứ nguyên AThứ nguyên BThứ nguyên CLớpVật chấtMàuGiá cả
Vòng bi tuyến tính 80/20 6425, 3 khe, kích thước 1-7/8 x 2-15/16 x 1-7/32 Inch, Nhôm | AC3BLV 2RCJ7 64251.218 "0.312 "0.906 "6105-T5NhômTrong sáng€83.55
Vòng bi tuyến tính 80/20 6525, 3 khe, kích thước 2-13/16 x 4 x 1-7/8 inch, Nhôm | AC3BLZ 2RCK2 65251.875 "0.375 "1.5 "6105-T5NhômTrong sáng€114.08
80/20 25-6425 Vòng bi tuyến tính có lỗ phanh, 3 khe, 47mm x 74.2mm x 31.3mm, Nhôm | AE4FAN 5JRW4 25-642531.2 mm8 mm23.2 mm6105-T5NhômTrong sáng€84.84

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

80/20 40-6525 Ổ trục tuyến tính, Lỗ phanh, 3 rãnh, 75.1mm x 103.2mm x 50.1mm, Nhôm
€102.49 /đơn vị