80/20 25-6425 | Vòng bi tuyến tính có lỗ phanh, 3 khe, 47mm X 74.2mm X 31.3mm, Nhôm | 5jrw4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

80/20 25-6425 Vòng bi tuyến tính có lỗ phanh, 3 khe, 47mm x 74.2mm x 31.3mm, Nhôm | AE4FAN 5JRW4

80/20 25-6425 Ổ trượt thẳng có lỗ phanh, 3 rãnh, 47mm x 74.2mm x 31.3mm, Nhôm

Trong kho
Mục: AE4FAN Mẫu: 25-6425Tham chiếu chéo: 5JRW4

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€84.84 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcẢnh hưởng theo tuyến tính
Dia thùng.0
Loại mangĐỆM UHMW
Đường kính lỗ khoan.6.3mm
MàuTrong sáng
Thứ nguyên A31.2 mm
Thứ nguyên B8 mm
Thứ nguyên C23.2 mm
Kích thước D1.8 mm
Thứ nguyên E41.15 mm
Kích thước F4 mm
Kích thước G33.15 mm
Kích thước H7.8 mm
Thứ nguyên J16.47 mm
Thứ nguyên K4mm
Kích thước L74.09mm
Thứ nguyên M47 mm
Thứ nguyên N23.5mm
Kích thước P (In.)11mm
Thứ nguyên Q8.48 mm
Thứ nguyên R37.05 mm
Thứ nguyên S25 mm
Thứ nguyên U6.53 mm
Thứ nguyên V6.3 mm
Kích thước W57.12 mm
Thứ nguyên X25 mm
Thứ nguyên Y11 mm
Kích thước Z10.64 mm
Công suất tải động0
Kết thúcanot hóa
Địa bích.0
Độ dày mặt bích8 mm
Lớp6105-T5
Chiều cao31.25
Loại khóaTùy chọn
Bôi trơnLau khô
Vật chấtNhôm
Tối đa Pv0
Trung tâm lỗ lắp25 mm
Gắn lỗ Dia.6.3mm
Gắn bề mặt vào tâm trục0
Chiều cao tổng thể31.25mm
Chiều dài tổng thể47mm
Chiều rộng tổng thể74.15mm
Chất liệu padNhựa UHMW
Quy trình xét duyệtĐùn
Góc khe (Độ)0
Chiều rộng khe6.5mm
Khả năng tải tĩnh0
Kích thước chủ đề#8 FHS
KiểuMặt bích đôi
Chiều rộng74.15

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.1
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS8483304080
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhThứ nguyên AThứ nguyên BThứ nguyên CLớpVật chấtMàuGiá cả
Vòng bi tuyến tính 80/20 6425, 3 khe, kích thước 1-7/8 x 2-15/16 x 1-7/32 Inch, Nhôm | AC3BLV 2RCJ7 64251.218 "0.312 "0.906 "6105-T5NhômTrong sáng€83.55
Vòng bi tuyến tính 80/20 6525, 3 khe, kích thước 2-13/16 x 4 x 1-7/8 inch, Nhôm | AC3BLZ 2RCK2 65251.875 "0.375 "1.5 "6105-T5NhômTrong sáng€114.08
80/20 40-6525 Vòng bi tuyến tính, lỗ phanh, 3 khe, 75.1mm x 103.2mm x 50.1mm, Nhôm | AE4FAT 5JRW8 40-652550 mm9mm41 mm6105-T5NhômTrong sáng€102.49

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

80/20 25-6425 Ổ trượt thẳng có lỗ phanh, 3 rãnh, 47mm x 74.2mm x 31.3mm, Nhôm
€84.84 /đơn vị